パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。
調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。
高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。
据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。
長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。
用途高さ調整用の足として
トラスコ品番852-1895
材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR
高さ(mm)31
質量(g)20.8
ねじピッチ(mm)1.0
底径(Φmm)25
ねじ山(mm)M6×14
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
機構学に基づいたシンプルな構造です。
ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。
板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。
豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。
用途高さ調整用の足として
トラスコ品番852-1897
材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR
高さ(mm)120
質量(g)200
ねじピッチ(mm)2.0
底径(Φmm)60
ねじ山(mm)M16×70
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード