11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです! 飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 送信周波数(MHz)315 電源(本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池 ボタン数6個 音色20
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(kg)58.5 電源1.5V単4電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず) 受信周波数429 受信方式FSK 音色3
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で モニタLED点灯 寸法(mm)17(H)×60-70 質量(kg)37.3 電源(V)/電流(A)12/23 アンテナ内蔵 送信周波数(GHz)315
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム。『スマジオ』の登場です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(kg)688 ブラック 電源専用DC12Vアダプター 表示方式FND 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×150(アンテナ部含まず) 音量10段階 ディスプレイ3窓2桁 ボタン数6個 受信方式ASK 音色20 送受信周波数(MHz)315、429
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。 【新機能】 最大で送信機を2000個まで登録可能 混線防止機能付き 回転灯へ接続可能 最大10台の中継機を連結可能
用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。 質量(g)236(アダプタ含まず) 電源DC12V / 1000mA アダプター 方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず) ディスプレイ3DOTS 0.56inch 送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯 ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT
1台
53,980 税込59,378
欠品中

防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた消去機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 寸法(mm)17(H)×60-70 質量(kg)37.3 ホワイト 電源(V)12× 送信周波数(GHz)315
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

業務用呼び出しベル「スマジオ」送信機用専用ケース ご要望が多かったスマジオ送信機用ケースをご用意致しました。 壁やテーブルに簡単に固定でき、場所をとらず盗難防止にもなります。
透明
1箱(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1セット
209,800 税込230,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質ポリカーボネート、ASB樹脂 受信可能距離約150m(見通し) 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
1セット
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中継機で送受信距離延長可能(送信機~本体受信機のみ)。送信機、本体受信機、レシーバーは増設が可能です。配線・設置工事が不要です。
送信機/ホワイト 規格30台セット+レシーバー5台セット
1組(1セット)
499,800 税込549,780
6日以内出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質抗菌素材使用 質量(g)55 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100 機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能 受信可能距離約150m(見通し) ディスプレイ3窓 FND番号方式 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ内蔵式 番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷