「呼び出し 機器」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
材質抗菌素材使用
質量(g)55
電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100
機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能
受信可能距離約150m(見通し)
ディスプレイ3窓 FND番号方式
受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
アンテナ内蔵式
番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
材質ポリカーボネート、ASB樹脂
受信可能距離約150m(見通し)
受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(kg)58.5
電源1.5V単4電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)
受信周波数429
受信方式FSK
音色3
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
モニタLED点灯
寸法(mm)17(H)×60-70
質量(kg)37.3
電源(V)/電流(A)12/23
アンテナ内蔵
送信周波数(GHz)315
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。
お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。
騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!
一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。
送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!
特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。
抗菌樹脂採用の安心設計です。
銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。
デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。
圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。
業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!
ゲストレシーバーZERO 便利な使い方
【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。
【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。
【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。
【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(g)約900(アダプタ含まず)
電源100V DC5V アダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36(アンテナ含まず)
ディスプレイ3窓 FND番号方式
充電時間(時間)約5(最大10台)
アンテナロッドアンテナ(外部)
送信周波数(MHz)Fsk429帯 特定小電力
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)。ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!。「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!。計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!
用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。
サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)
質量(g)775 (アダプター含まず)
出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子
電源ACアダプター 12V/2A
表示方式FND
ディスプレイ5窓2桁
受信周波数受信周波数 315MHz
受信方式受信: ASK方式
音色8種類
音量調節7段階 最大85Db
ボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
関連キーワード