「呼出ベル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
材質ポリカーボネート、ASB樹脂
受信可能距離約150m(見通し)
受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
業務用呼び出しベル「スマジオ」送信機用専用ケース
ご要望が多かったスマジオ送信機用ケースをご用意致しました。
壁やテーブルに簡単に固定でき、場所をとらず盗難防止にもなります。
色透明
1箱(5個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。
【新機能】
最大で送信機を2000個まで登録可能
混線防止機能付き
回転灯へ接続可能
最大10台の中継機を連結可能
用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。
質量(g)236(アダプタ含まず)
電源DC12V / 1000mA アダプター
方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず)
ディスプレイ3DOTS 0.56inch
送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯
ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT
1台
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)。ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!。「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!。計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!
用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。
サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)
質量(g)775 (アダプター含まず)
出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子
電源ACアダプター 12V/2A
表示方式FND
ディスプレイ5窓2桁
受信周波数受信周波数 315MHz
受信方式受信: ASK方式
音色8種類
音量調節7段階 最大85Db
ボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
関連キーワード