24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(kg)58.5 電源1.5V単4電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず) 受信周波数429 受信方式FSK 音色3
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で モニタLED点灯 寸法(mm)17(H)×60-70 質量(kg)37.3 電源(V)/電流(A)12/23 アンテナ内蔵 送信周波数(GHz)315
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた消去機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 寸法(mm)17(H)×60-70 質量(kg)37.3 ホワイト 電源(V)12× 送信周波数(GHz)315
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム。『スマジオ』の登場です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(kg)688 ブラック 電源専用DC12Vアダプター 表示方式FND 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×150(アンテナ部含まず) 音量10段階 ディスプレイ3窓2桁 ボタン数6個 受信方式ASK 音色20 送受信周波数(MHz)315、429
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質ポリカーボネート、ASB樹脂 受信可能距離約150m(見通し) 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
1セット
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです! 飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 送信周波数(MHz)315 電源(本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池 ボタン数6個 音色20
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。 【新機能】 最大で送信機を2000個まで登録可能 混線防止機能付き 回転灯へ接続可能 最大10台の中継機を連結可能
用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。 質量(g)236(アダプタ含まず) 電源DC12V / 1000mA アダプター 方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず) ディスプレイ3DOTS 0.56inch 送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯 ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!
用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。 仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結 質量(g)160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28 構成システム:送信機、受信機 使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mm ディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色) 使用環境室内 接続端子外部連結:アダプタ 周波数(MHz)429.250(FSK) アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm) 通信可能距離(m)約150(open field) ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。 省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の56gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で 付属品アダプタ 1個 ホワイト 質量(g)約450(アダプタ含まず) 電源100V DC5V 2A アダプタ 配線工事不要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36(アンテナ含まず) ディスプレイ3窓FND番号方式 到達距離(m)送信:約150(見通し) 充電時間(時間)受信機:約5、最大10台 アンテナ外部取付 送信周波数(MHz)Fsk429帯/特定小電力
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(g)約900(アダプタ含まず) 電源100V DC5V アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36 充電時間(時間)約5(最大10台)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。 省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の58gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で ホワイト 質量(g)400 電源100V DC5V 2A アダプタ 配線工事不要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36 充電時間(時間)約5、最大10台
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。 省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の57gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で 仕様呼び出し通知:LED点滅 ON/OFF設定可能 材質ポリカーボネート、ASB樹脂 ホワイト 質量(g)約55 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100 機能電子音 ON/OFF設定可能 振動 ON/OFF設定可能 電子音・振動 ON/OFF設定可能 受信可能距離約150m(見通し) ディスプレイ3窓FND番号方式 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ内蔵式 番号設定1台の送信機に対し、1~999まで設定可能 同一の番号を複数台に設定可能 連続待受時間約21時間(圏内時、フル充電時)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。 省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の55gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で 材質ポリカーボネート、ASB樹脂 ホワイト 質量(g)【送信機&充電器】約450(アダプタ含まず)、【受信機】約55、【充電器】400 電源【送信機&充電器、充電器】100V DC5V 2A アダプタ 配線工事不要、【受信機】リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機&充電器】150×200×36(アンテナ含まず)、【受信機】55×12.9×100 機能【呼出通知】LED点滅 ON/OFF設定可能、【電子音】ON/OFF設定可能 、【振動】ON/OFF設定可能、【圏外通知】「圏外」表示点滅、振動、電子音ON/OFF設定可能 受信可能距離約150m(見通し) 周波数帯域(MHz)送信:Fsk429帯/特定小電力 ディスプレイ3窓FND番号方式 到達距離(m)送信:約150(見通し) 充電時間(時間)約5、最大10台 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ【送信機&充電器】外部取付、【受信機】内蔵式 番号設定1台の送信機に対し、1~999まで設定可能 同一の番号を複数台に設定可能 連続待受時間約21時間(圏内時、フル充電時)
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質抗菌素材使用 質量(g)55 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100 機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能 受信可能距離約150m(見通し) ディスプレイ3窓 FND番号方式 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ内蔵式 番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)。ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!。「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!。計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!
用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。 サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず) 質量(g)775 (アダプター含まず) 出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子 電源ACアダプター 12V/2A 表示方式FND ディスプレイ5窓2桁 受信周波数受信周波数 315MHz 受信方式受信: ASK方式 音色8種類 音量調節7段階 最大85Db ボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

マイコール多機能送信機
送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタン
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm 質量(g)36 電源12V/23A アンテナ本体内蔵式 番号設定本体表示機と設定 送信周波数(MHz)315 モニタ操作:LED点灯
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。 お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。 騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減! 一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。 送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました! 特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。 抗菌樹脂採用の安心設計です。 銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。 デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。 圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。 業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能! ゲストレシーバーZERO 便利な使い方 【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。 【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。 【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。 【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(g)約900(アダプタ含まず) 電源100V DC5V アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36(アンテナ含まず) ディスプレイ3窓 FND番号方式 充電時間(時間)約5(最大10台) アンテナロッドアンテナ(外部) 送信周波数(MHz)Fsk429帯 特定小電力
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

業務用呼び出しベル「スマジオ」送信機用専用ケース ご要望が多かったスマジオ送信機用ケースをご用意致しました。 壁やテーブルに簡単に固定でき、場所をとらず盗難防止にもなります。
透明
1箱(5個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタン
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm 質量(g)36 電源12V/23A アンテナ本体内蔵式 番号設定本体表示機と設定 送信周波数(MHz)315 モニタ操作:LED点灯
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

送信機からダイレクト受信。4桁表記で呼び出し箇所を細分化。音とバイブレーションで受信を感知。様々な業態に対応できる防水仕様
用途飲食店、工場、医療・介護現場 サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず) 電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5 使用温度(℃)-10 ~ 55 電流(mA)使用中:90 受信周波数受信周波数 315MHz 待機電流1mA 動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

マイコール中継機
最大で送信機を99台まで登録可能。送信機登録が簡単にでき、中継させたい送信機、そうでない送信機の使い分けも可能です。本体前面に電源LED(赤)と通信LED(青)があり、中継機の状態もひと目でわかります。
電源(V)DC12 送受信周波数(MHz)315 待機電流25mA 動作距離(m)送受信:約100(オープンフィールド)
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

マイコール消去機
消去機機能を充実!。直径60×厚さ16mmと場所を取らない薄型構造です。本体受信機の表示を古い順から消去できます。わざわざ受信機へ行かなくても、離れた場所から番号を削除できます。特殊ラバーで防滴・防塵性能は「IP35」を取得。LED内蔵なので、送信を目で確認できます。安心の1年保証付き。
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm 質量(g)36 電源12V/23A アンテナ本体内蔵式 番号設定本体表示機と設定 送信周波数(MHz)315 モニタ操作:LED点灯
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

中継機で送受信距離延長可能(送信機~本体受信機のみ)。送信機、本体受信機、レシーバーは増設が可能です。配線・設置工事が不要です。
送信機/ホワイト 規格30台セット+レシーバー5台セット
1組(1セット)
499,800 税込549,780
6日以内出荷

1組(1セット)
179,800 税込197,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)