送信機からダイレクト受信。4桁表記で呼び出し箇所を細分化。音とバイブレーションで受信を感知。様々な業態に対応できる防水仕様
用途飲食店、工場、医療・介護現場
サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)
電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5
使用温度(℃)-10 ~ 55
電流(mA)使用中:90
受信周波数受信周波数 315MHz
待機電流1mA
動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(kg)58.5
電源1.5V単4電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)
受信周波数429
受信方式FSK
音色3
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード