4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で モニタLED点灯 寸法(mm)17(H)×60-70 質量(kg)37.3 電源(V)/電流(A)12/23 アンテナ内蔵 送信周波数(GHz)315
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコール多機能送信機
送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタン
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm 質量(g)36 電源12V/23A アンテナ本体内蔵式 番号設定本体表示機と設定 送信周波数(MHz)315 モニタ操作:LED点灯
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタン
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm 質量(g)36 電源12V/23A アンテナ本体内蔵式 番号設定本体表示機と設定 送信周波数(MHz)315 モニタ操作:LED点灯
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

マイコール消去機
消去機機能を充実!。直径60×厚さ16mmと場所を取らない薄型構造です。本体受信機の表示を古い順から消去できます。わざわざ受信機へ行かなくても、離れた場所から番号を削除できます。特殊ラバーで防滴・防塵性能は「IP35」を取得。LED内蔵なので、送信を目で確認できます。安心の1年保証付き。
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm 質量(g)36 電源12V/23A アンテナ本体内蔵式 番号設定本体表示機と設定 送信周波数(MHz)315 モニタ操作:LED点灯
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ