絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

STC

STCのページです。STCは、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在66件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エスティーシー株式会社
所在地〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目6番12号アルファビル 5F
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプ STCグリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプSTC(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。質量(g)約80(電池含む)タイプペンタイプ使用温度(℃)15~35直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155電池寿命(時間)約4使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)200レーザー出力最大1mWビーム径3m先でΦ4~6mmレーザー波長(nm)532使用場所屋内・屋外レーザー光色緑色
小型レーザー光源 STC小型レーザー光源STC
6,990税込7,689
1個
当日出荷
機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
グリーンレーザーポインター「形状切替4in1」 STCグリーンレーザーポインター「形状切替4in1」STC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能 赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」 温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様 消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品 安心の日本製、「Made in Japan」 安定的なレーザー出力 使用温度帯域が広い
用途会議等で効果的なプレゼン発表に付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書全長(mm)151.5直径(Φmm)13.2材質(本体)真鍮質量(g)50(電池含まず)タイプペンタイプ最大出力1mW(クラス2)波長(nm)515電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)0~50使用場所屋内材質(ボタン)アルミ加工品レーザー光色レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
青色レーザーポインター シリウス STC青色レーザーポインター シリウスSTC
29,980税込32,978
1本
当日出荷
携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。使用レーザー可視光青色半導体レーザー材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS質量(g)約63(電池含む)使用温度(℃)10~40直径×長さL(Φmm×mm)13×147電池寿命(時間)約4(連続使用)使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)約100(夜間使用時)レーザー出力最大1mW(クラス2)ビーム径3m先でΦ5mmレーザー波長(nm)450(青色光)使用場所屋内アズワン品番2-9366-03レーザー青色光
グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute” STCグリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”STC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。全長116mmのコンパクトタイプ。アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」
全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン
レーザーポインター STCレーザーポインターSTC
6,590税込7,249
1個
当日出荷
レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。
タイプペンタイプ種別UC-R1アズワン品番3-6275-01
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(800mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(800mm)STC
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=30KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm)STC
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=14KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm)STC
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=35KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 長ライン(600mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 長ライン(600mm)STC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約600mm)・出力調整可能です。 (10~103%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=4KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ポイント(Φ1mm)STC
27,980税込30,778
1個
当日出荷
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・出力調整可能です。 (10~101%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=2KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STCレーザー光源 緑色 DSGシリーズSTC
54,900税込60,390
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
サイズΦ16×71.5mm質量(g)約50タイプ先バラ端子電源電圧DC+12V±10%精度(℃)(光軸)3以下波長(nm)515光出力最大5.0mW使用温度-10~+50℃消費電流150mA以下
グリーンレーザーポインター STCグリーンレーザーポインターSTC
17,900税込19,690
1個
当日出荷
レーザーグリーン出力最大1mW(クラス2)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)波長(nm)532(グリーン)到達距離(m)約200(夜間使用時、形状照射ラインポイント(直径約10mm(at10m))
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm)STC
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=18KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm)STC
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=24KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm)STC
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=23KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm)STC
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=17KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=29KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=20KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=26KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm)STC
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=32KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)STC
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=31KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)STC
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=19KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)STC
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=25KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ポイント(Φ1mm)STC
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=22KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm)STC
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=16KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ポイント(Φ1mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ポイント(Φ1mm)STC
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=28KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=27KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=21KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm)STC
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=33KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm)STC
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=11KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)STC
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=8KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)STC
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=10KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)STC
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=13KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)STC
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=7KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm)STC
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンクロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=9KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm)STC
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンクロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=12KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm)STC
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンクロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=15KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(800mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(800mm)STC
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=48KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm)STC
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=42KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下