絞り込み
ブランド
- STC
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- STC
- 2ページ目
2ページ目: STCのすべての商品

半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm)
STC¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=36KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm)
STC¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=47KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm)
STC¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=41KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm)
STC¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=50KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)
STC¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=38KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm)
STC¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=44KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)
STC¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=43KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)
STC¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=49KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)
STC¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=37KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm)
STC¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=34KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ポイント(Φ1mm)
STC¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=46KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ポイント(Φ1mm)
STC¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=40KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm)
STC¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=45KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm)
STC¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=51KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm)
STC¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷・Φ16mm、波長450nmの半導体青色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=39KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP ライン(280mm)
STC¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約280mm)・出力調整可能です。 (10~102%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=3KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプA 短ライン(120mm)
STC¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~105%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=6KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプP 短ライン(120mm)
STC¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~104%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=5KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
半導体赤色レーザー光源Φ12mm タイプD 短ライン(120mm)
STC¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~100%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=1KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約35精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)635光出力最大3.0mW消費電流30~100mA
半導体グリーンレーザー光源
STC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷から43日以内出荷Φ12タイプの小型です。パターン形状にスポット・ライン・クロス・サークルがあり、焦点調整は固定です。仕様投影距離:400mm固定質量(g)約20使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)精度光軸:±5°接続方式ツイストペアケーブル青/黒電源電圧(V)6.0~7.0波長(nm)520±10寿命10000時間/常温連続電流(mA)50max光出力1mW以下 CLASS2ケーブル長(mm)600先端サイズ(mm)Φ12×41使用湿度範囲(%RH)20~85(結露しないこと)
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ
STC¥54,900~税込¥60,390~1個8日以内出荷から12日以内出荷視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。サイズΦ16×71.5mm質量(g)約50タイプ先バラ端子電源電圧DC+12V±10%精度(℃)(光軸)3以下波長(nm)515光出力最大5.0mW使用温度-10~+50℃消費電流150mA以下
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ
STC¥63,400税込¥69,7401個9日以内出荷視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。寸法(mm)Φ16×71.5質量(g)約50タイプDCジャック端子+ACアダプター精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下波長(nm)515ビーム径(距離1m時)約Φ400mmアズワン品番2-9332-22光出力(mW)最大5.0
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ
STC¥55,900~税込¥61,490~1個10日以内出荷視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。寸法(mm)Φ16×71.5質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下波長(nm)515光出力(mW)最大5.0
レーザーポインター
STC¥10,900税込¥11,9901個翌々日出荷レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。付属のUSB受信器をPCにつなぐと、Microsoft(R)PowerPoint(R)の遠隔操作(ページ移動・ブラックアウト・スライドショー開始)ができます。タイプペンタイプ機能パワーポイント対応種別UC-P2(パワーポイント対応)アズワン品番3-6275-02
グリーンレーザーポインター
STC¥17,900税込¥19,6901個当日出荷レーザーグリーン出力最大1mW(クラス2)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)波長(nm)532(グリーン)到達距離(m)約200(夜間使用時、形状照射ラインポイント(直径約10mm(at10m))