3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能 赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」 温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様 消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品 安心の日本製、「Made in Japan」 安定的なレーザー出力 使用温度帯域が広い
用途会議等で効果的なプレゼン発表に 付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書 全長(mm)151.5 直径(Φmm)13.2 材質(本体)真鍮 質量(g)50(電池含まず) タイプペンタイプ 最大出力1mW(クラス2) 波長(nm)515 電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時) 使用環境温度(℃)0~50 使用場所屋内 材質(ボタン)アルミ加工品 レーザー光色 レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g)約80(電池含む) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155 電池寿命(時間)約4 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)200 レーザー出力最大1mW ビーム径3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm)532 使用場所屋内・屋外 レーザー光色緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。 使用レーザー可視光青色半導体レーザー 材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS 質量(g)約63(電池含む) 使用温度(℃)10~40 直径×長さL(Φmm×mm)13×147 電池寿命(時間)約4(連続使用) 使用電池単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m)約100(夜間使用時) レーザー出力最大1mW(クラス2) ビーム径3m先でΦ5mm レーザー波長(nm)450(青色光) 使用場所屋内 アズワン品番2-9366-03 レーザー青色光
1本
28,980 税込31,878
当日出荷