「変調器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約600mm)・出力調整可能です。 (10~103%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=4KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約35
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC 5.0 ±10%
波長(nm)635
光出力最大3.0mW
消費電流30~100mA
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約280mm)・出力調整可能です。 (10~102%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=3KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約35
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC 5.0 ±10%
波長(nm)635
光出力最大3.0mW
消費電流30~100mA
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~105%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=6KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約35(アダプター含まず)
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)AC100±10%
波長(nm)635
光出力最大3.0mW
消費電流30~100mA
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~104%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=5KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約35
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC 5.0 ±10%
波長(nm)635
光出力最大3.0mW
消費電流30~100mA
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約120mm)・出力調整可能です。 (10~100%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=1KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約35
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC 5.0 ±10%
波長(nm)635
光出力最大3.0mW
消費電流30~100mA
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
関連キーワード