カテゴリ

  • 測定用品(59)
絞り込み
ブランド
  • STC
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • マキタ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • シンワ測定(3)
  • レーザーテクノロジー(2)
  • ライカ ジオシステムズ(9)
  • ショットナビ(2)
  • Laserliner(レーザーライナー)(33)
  • Baumer(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • SICK(13)
  • NEC(11)
  • honeywell(11)
  • testo(テストー)(7)
  • ナリカ(7)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • Banner(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器 レーザー」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(800mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(800mm)STC
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=30KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm)STC
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=18KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm)STC
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=24KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm)STC
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=23KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm)STC
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=17KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=29KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=20KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=26KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm)STC
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=32KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)STC
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=31KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)STC
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=19KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)STC
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=25KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ポイント(Φ1mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP ポイント(Φ1mm)STC
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=22KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm)STC
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=16KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ポイント(Φ1mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA ポイント(Φ1mm)STC
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=28KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=27KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=21KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm) STC半導体赤色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm)STC
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=33KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)640光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm)STC
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=11KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm)STC
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=14KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)STC
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=8KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)STC
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=10KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)STC
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=13KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)STC
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=7KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプD クロス(180×180mm)STC
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンクロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=9KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプP クロス(180×180mm)STC
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンクロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=12KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC12±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm) STC半導体緑色レーザー光源Φ16mm タイプA クロス(180×180mm)STC
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長515nmのグリーンクロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・視認性が高いので位置決め・ガイド光等の目視用途に有効です。・半導体緑色レーザーのため、 -10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・ 外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・ 駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=15KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)515光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(800mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(800mm)STC
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=48KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(800mm)STC
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=42KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(800mm)STC
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約800mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=36KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA ライン(400mm)STC
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=47KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP ライン(400mm)STC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=41KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ライン(400mm)STC
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約400mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=35KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 長ライン(1700mm)STC
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=50KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 長ライン(1700mm)STC
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=38KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 長ライン(1700mm)STC
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約1700mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=44KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプP 短ライン(160mm)STC
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=43KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプA 短ライン(160mm)STC
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=49KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50(アダプター含まず)精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)AC100±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD 短ライン(160mm)STC
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約160mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=37KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm) STC半導体青色レーザー光源Φ16mm タイプD ポイント(Φ1mm)STC
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
・Φ16mm、波長450nmの半導体青色スポットレーザー光源です。(距離1m時 スポット径:約Φ1mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=34KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC 5.0 ±10%波長(nm)450光出力最大5.0mW消費電流150mA以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら