3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
質量(g)約50 タイプDCジャック端子+ACアダプター 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10~50 電源電圧(V)DC+12±10% 消費電流(mA)150以下 寸法(Φ×mm)Φ16×71.5 波長(nm)515 ビーム径約Φ1.0mm(距離1m時) アズワン品番2-9332-21 光出力(mW)最大5.0
1個
58,400 税込64,240
翌々日出荷

視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)Φ16×71.5 質量(g)約50 タイプDCジャック端子+ACアダプター 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC+12±10% 消費電流(mA)150以下 波長(nm)515 ビーム径(距離1m時)約Φ400mm アズワン品番2-9332-22 光出力(mW)最大5.0
1個
63,400 税込69,740
10日以内出荷

視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)Φ16×71.5 質量(g)約50 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC+12±10% 消費電流(mA)150以下 波長(nm)515 光出力(mW)最大5.0
1個
62,400 税込68,640
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)