1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・Φ12mm、低消費電力 波長635nmの赤色ラインレーザー光源です。(距離1m時 線長:約280mm)・出力調整可能です。 (10~102%, 外部変調可)・焦点調整可能です。・駆動回路一体型でコンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=3KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様) 質量(g)約35 精度光軸:3°以下 使用温度(℃)-10~+50 電源電圧(V)DC 5.0 ±10% 波長(nm)635 光出力最大3.0mW 消費電流30~100mA
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

関連カテゴリ