特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3,527件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TGK(東京硝子器械)UNFシリンジ
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
1本
21,000 税込23,100
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
1本
7,990 税込8,789
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
1組
107,000 税込117,700
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 40本
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用) 保存温度(℃)2~25 仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
1箱
7,290 税込8,019
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
本体寸法(mm)150×230 適合容量(mL)収去・保存用710 材質ポリエチレン(PE) 仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
1箱
25,500 税込28,050
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌液体培地
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。 24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。 ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
種類液体培地 温度(℃)36±1(培養) 滅菌滅菌済
1箱
20,800 税込22,880
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグ
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE) 仕様滅菌済み
1箱(500枚)ほか
19,300 税込21,230
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)スキマヒーター
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2 ガードSUS304 電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
1台
64,960 税込71,456
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純チタンをシースに採用しており、耐食性にすぐれ、化学薬品・海水の加熱に適しています。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付きなので槽への取付が確実に行えます。 長寿命で、尚且つ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5 電線断面積(mm2)0.75
1本
36,790 税込40,469
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率で堅牢性の高いカートリッジヒーターです。 電気絶縁性にすぐれ、高温時には特に安定した絶縁性能を保持します。 発熱線にハイニッケル合金を使用、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため従来品に比べ著しく長寿名を保てます。 多本数使用時にも、スムーズでコンパクトに配線することができます。
タイプウルトラファイブ 100V用 シース径:Φ4.0
1本
9,290 税込10,219
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)ピッペ1型
適合排気・排出バルブなし 寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7 仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10
1個
3,317 税込3,649
当日出荷


TGK(東京硝子器械)深型メノー乳鉢
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
商品タイプ乳鉢のみ
1組
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)粉砕ボール SUS製
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度/低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS-304)
1袋(30個)ほか
1,840 税込2,024
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
899 税込989
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
容量(L)1
1個
97,900 税込107,690
10日以内出荷

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組み合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴がないので洗浄もたやすくできます。 本容器のシリーズは蝶ネジ+冶具式のウレタン製容器は3Lが蝶ネジ+冶具式で、1Lがリム回転による蓋固定式です。
1個
69,900 税込76,890
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル式の治具で、特殊な形状の容器のフチ部分にくさび状に締付けるユニークな固定方法により、金属同士の接触がなく不純物による汚染の心配がありません。 ボルト穴がないので洗浄が簡単です。 面倒な何本ものボルトの締付け・取外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。 密閉部シリコン製のOリングが使われています。 実用新案登録
タイプクイックロック式
1台
60,900 税込66,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ロータリー型メノー乳鉢
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
種類乳棒付き ロータリー型 商品タイプ乳鉢のみ
1個
59,900 税込65,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,900 税込109,890
6日以内出荷

1箱
2,390 税込2,629
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英粉砕用ボール Φ5
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5 材質石英
1個
999 税込1,099
102日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ナイロン粉砕ボール
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
材質ナイロン 耐熱温度(℃)90~120 表面硬度110~118
1個
199 税込219
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナイロンポットミル
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
仕様耐熱性:90~120℃表面硬度:110~118
1台
70,980 税込78,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,900 税込98,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レのジルコニア製トレセラムビーズです。 SiO《2》、Al《2》O《3》成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています。 高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
容量(kg)1 材質ジルコニア
1袋
24,800 税込27,280
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ 発泡厚(mm)8 長さ(m)1
1本(1m)
4,425 税込4,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニップル PVS25R12 1"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1" 適合ホース内径(Φmm)25 ねじ規格PT1/2 仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5 材質PVC
1個
259 税込285
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニップル PVS19R12 3/4"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/4" 適合ホース内径(Φmm)19 ねじ規格PT1/2 仕様ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5 材質PVC
1個
219 税込241
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニップル PVS12R12 1/2"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1/2" 適合ホース内径(Φmm)12 ねじ規格PT1/2 仕様ニップル部外径(mm):13.5ニップル部長さ(mm):27全長(mm):50.5ネジ部長さ(mm):15.5 材質PVC
1個
199 税込219
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ニップル PVS10R12 3/8"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/8" 適合ホース内径(Φmm)9-10 ねじ規格PT1/2 仕様ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5 材質PVC
1個
199 税込219
8日以内出荷

外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
1個
2,390 税込2,629
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。
仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
1個
5,900 税込6,490
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ホースコネクタ 10個入
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
1袋
519 税込571
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)