試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。
材質FEP
チューブ長さ(m)1
スナッパーは、一体成型のホースクリップです。
従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。
取り外すと再利用ができます。
デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
材質デルリン
使用温度範囲(℃)-50~95
ノンパウダー。
巻きタイプで装着脱着が簡単に出来ます。
無塩素・無硫黄加硫製品ですので貴金属などへの腐食はありません。
表面抵抗1010~1011Ω/sq.で、静電気による電子部品などへの影響を低減します。
長さ(mm)60
厚さ(mm)0.1
入数(枚)1000
粉有無無
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
材質ポリエチレン(PE)
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓
材質シリコンゴム
色乳白半透明
種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
容量(mL)10
仕様栓なし、目盛付き
TGK品番0988-04-50-57
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105
目盛(mL)0.2
目盛精度(±mL)0.2
1本
¥851
税込¥936
6日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色茶褐色
目盛なし、丸底
色茶褐色
上径(Φmm)21
中径(Φmm)16.5
下径(Φmm)14
高さ(mm)Φ34
目盛なし
色茶褐色
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色透明
目盛なし、丸底。
色透明
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色茶褐色
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色茶褐色
目盛精度は本体に表示されています。
色透明
目盛なし、丸底。
色茶褐色
目盛精度は本体に表示されています。
摺栓15/25
目盛精度は本体表示されています。
色茶褐色
高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
材質シリコン
長さ(m)10
目盛精度は本体表示されています。
色透明
目盛精度は本体表示されています。
色透明
目盛精度は本体に表示されています。
色茶褐色
目盛精度は本体表示されています。
色茶褐色
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)10
目盛(mL)0.2
精度(mL)±0.16
摺合せ栓 共通:14/10
外径(Φmm)16.5
色透明
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓
仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい
色オレンジ
タイプN-371(クリーム)W栓
仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない
色乳白
関連キーワード
1
2
次へ