カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(40)
  • 医療(2)
  • 電気材料(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(90)
  • 三木プーリ(728)
  • KANA(片山チエン)(517)
  • エスコ(464)
  • 大阪魂(213)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(155)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
  • TRUSCO(111)
  • NEG(日電理化硝子)(111)
  • アズワン(107)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(106)
  • イマオコーポレーション(102)
  • 椿本チエイン(96)
  • OSG(オーエスジー)(95)
  • サンクリエイト(83)
  • SMC(81)
  • NTN(エヌティーエヌ)(78)
  • NACHI(不二越)(78)
  • KHK(小原歯車工業)(75)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ19」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMGシリコン・ライト栓 TGK(東京硝子器械)IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1袋(20個)
当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
バイトン栓 TGK(東京硝子器械)バイトン栓TGK(東京硝子器械)
1,020税込1,122
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
4,138税込4,552
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
持ち手付きロート TGK(東京硝子器械)持ち手付きロートTGK(東京硝子器械)
2,099税込2,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。 足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。 内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304持ち手長さ60mm
シリコン・Wキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)シリコン・Wキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
4,217税込4,639
1袋
当日出荷から10日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓材質シリコンゴム乳白半透明種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
89税込98
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質シリコン
角型びん 細口 白 PE製 TGK(東京硝子器械)角型びん 細口 白 PE製TGK(東京硝子器械)
129税込142
1本
3日以内出荷
タイプPE製 細口(中栓付き)材質PE
制電指サック 天然ゴム イエロー 500個入 TGK(東京硝子器械)制電指サック 天然ゴム イエロー 500個入TGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1箱(500個)
3日以内出荷から10日以内出荷
指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。 体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。
イエロー長さ(mm)70厚さ(mm)0.10材質天然ゴム(NR)入数(枚)500機能静電気防止
ミニP型シャーレ 10組入 TGK(東京硝子器械)ミニP型シャーレ 10組入TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1箱
3日以内出荷から24日以内出荷
身の高さ(mm)12材質テンパックス(SCHOTT社)フロート板
赤ゴム栓 TGK(東京硝子器械)赤ゴム栓TGK(東京硝子器械)
188税込207
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
栓(色)
シャーレ マークなし TGK(東京硝子器械)シャーレ マークなしTGK(東京硝子器械)
703税込773
1組
3日以内出荷から10日以内出荷
底の表面は平滑。 板ガラス製。 乾熱滅菌可。
滅菌乾熱滅菌可材質板ガラス
バイオシリコ TGK(東京硝子器械)バイオシリコTGK(東京硝子器械)
339税込373
1個
3日以内出荷
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
シリコンゴム栓 TGK(東京硝子器械)シリコンゴム栓TGK(東京硝子器械)
238税込262
1袋(5個)
4日以内出荷から8日以内出荷
材質シリコン
シリコン栓 TGK(東京硝子器械)シリコン栓TGK(東京硝子器械)
88税込97
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質シリコンゴム
地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1本
4日以内出荷から50日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)ビニール管 軟質透明TGK(東京硝子器械)
743税込817
1本(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明
メイル・エルボー PFA TGK(東京硝子器械)メイル・エルボー PFATGK(東京硝子器械)
10,300税込11,330
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴムWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)ゴムWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
1,406税込1,547
1袋
4日以内出荷から7日以内出荷
タイプN-371(クリーム)W栓仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない乳白
メイル・コネクター PFA TGK(東京硝子器械)メイル・コネクター PFATGK(東京硝子器械)
9,290税込10,219
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
システムスタンド TGK(東京硝子器械)システムスタンドTGK(東京硝子器械)
84,500税込92,950
1セット
5日以内出荷
システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
先端チップ TGK(東京硝子器械)先端チップTGK(東京硝子器械)
21,900税込24,090
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
シリコン・Cキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)シリコン・Cキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
1,604税込1,764
1袋
5日以内出荷
ホースコネクタ 10個入 TGK(東京硝子器械)ホースコネクタ 10個入TGK(東京硝子器械)
1,060税込1,166
1袋
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
PFAシリンダー 一目盛0.5mL TGK(東京硝子器械)PFAシリンダー 一目盛0.5mLTGK(東京硝子器械)
26,200税込28,820
1本
5日以内出荷
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。 管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.5材質PFA高さ(mm)240H
マルチウルトラホース TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)PTFEチューブTGK(東京硝子器械)
6,039税込6,643
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE長さ(m)1
マルチウルトラホースマークII TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースマークIITGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
ニップル PVS19R12 3/4" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS19R12 3/4"TGK(東京硝子器械)
219税込241
1個
5日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/4"適合ホース内径(Φmm)19ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
オレンジWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)オレンジWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
1,030税込1,133
1袋
5日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすいオレンジ
クリーナーボックスMCB-4/7用取付金具 TGK(東京硝子器械)クリーナーボックスMCB-4/7用取付金具TGK(東京硝子器械)
7,398税込8,138
1組
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様●取付可能なパイプ寸法(mm):Φ19~Φ27
クリーナーボックスM-1用取付金具 TGK(東京硝子器械)クリーナーボックスM-1用取付金具TGK(東京硝子器械)
6,998税込7,698
1組
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様●取付可能なパイプ寸法(mm):Φ19~Φ27
ホースジョイント TGK(東京硝子器械)ホースジョイントTGK(東京硝子器械)
1,010税込1,111
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PP
PTFE栓 TGK(東京硝子器械)PTFE栓TGK(東京硝子器械)
1,580税込1,738
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質PTFE
フッ素ホース TGK(東京硝子器械)フッ素ホースTGK(東京硝子器械)
149,800税込164,780
1箱(20m)
6日以内出荷
定尺(m)20
シリコン ブレードホース TGK(東京硝子器械)シリコン ブレードホースTGK(東京硝子器械)
7,227税込7,950
1本(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
材質シリコン長さ(m)10
ブッシング TGK(東京硝子器械)ブッシングTGK(東京硝子器械)
149税込164
1個
8日以内出荷
ホースクリップ TGK(東京硝子器械)ホースクリップTGK(東京硝子器械)
569税込626
1個
8日以内出荷
取付けやすく、高強度のホースクリップです。 ホース外皮を痛めない構造になっています。 器具の振動などで緩むことがありません。 材質は高品位オールステンレスSUS304です。
材質オールステンレスSUS304
PPバケツ 蓋 PO-13B TGK(東京硝子器械)PPバケツ 蓋 PO-13BTGK(東京硝子器械)
762税込838
1個
10日以内出荷
スタッキングできます。 目盛付きです。
材質本体・蓋:PP、つり手:18-8ステンレス、パッキン:スチレン系エラストマー仕様12.7L用寸法(Φ×高さH)(mm)308×19
ステンレスワゴン 3段 TGK(東京硝子器械)ステンレスワゴン 3段TGK(東京硝子器械)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂高さ(mm)800段数3段ハンドル径(Φmm)19最大積載量(kg)100天板耐荷重(kg)60/段キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)棚板耐荷重(kg)40/段棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80棚板調整ピッチ(mm)20