種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
種別三角フラスコ
材質ホウケイ酸ガラス
規格3.3DIN_12385
材質シリコン主体フッソ樹脂結合
使用温度範囲(℃)-95~+270
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
材質板ガラス
材質板ガラス
TGK品番0000-10-27-02
寸法(mm)上部口内径:Φ7、上部口外径:Φ10、上部口より直管の長さ:58、上部口より肩までの長さ:65、側管口外径:Φ9.5(口に近い)、Φ8(冷却器に近い)
下部雄型共通40/50
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
LEDライトの光で鮮やかに拡大。
ゆがみの少ない非球面レンズ。
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。
傷が付きにくく、明るく拡大します。
輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂
付属品単三電池×2本、専用ケース
色輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
ヘッド(レンズ)とライト付きグリップを組み合わせて使う置き型ルーペです。
LEDライトで鮮明に拡大します。
文字を追いやすい赤ライン付です。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示しています。
傷が付きにくく、明るく拡大するPXM光学樹脂レンズ採用。
レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)
材質(レンズ)PXM光学樹脂
電源単2電池2本
色輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ
ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。
マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。
右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。
高輝度LED2灯搭載、鮮明に拡大します。
点灯開始30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。
2種類の光の色が好みに合わせて選べます。
レンズ径(Φmm)58
倍率5倍
材質(レンズ)PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
電源単三電池 3本(付属)
質量(g)約170(電池含む)
付属品専用ケース
色ライト:クールライト(ホワイト系)
倍率(倍)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×55
LED高輝度LED
照度(Lux)4000
灯数2灯
1個
¥31,600
税込¥34,760
6日以内出荷
ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。
マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。
右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。
高輝度LED2灯搭載、鮮明に拡大します。
点灯開始30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。
2種類の光の色が好みに合わせて選べます。
レンズ径(Φmm)58
倍率5倍
材質(レンズ)PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
電源単三電池 3本(付属)
質量(g)約170(電池含む)
付属品専用ケース
色ライト:ウォームライト(オレンジ系)
倍率(倍)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×55
LED高輝度LED
照度(Lux)4000
灯数2灯
1個
¥31,600
税込¥34,760
6日以内出荷
容量(mL)200
TGK品番0323-05-84-24
規格13-K
胴径(Φmm)×高さH(mm)58×115
1箱(90本)
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
ステンレス製のカップ形大型乳鉢です。比較的多量の試料に対応でき、縁が高いので通常の乳鉢に比べて比較的粒度の細かい試料や、比重が軽めの試料の飛散が抑えられます。
関連キーワード