「あんか」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃ 定格電圧(V)120 耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V) リード線長さ(mm)300
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50 サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50 サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷


導電性インシュロックタイと併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。 アンカーマウントはビス止めタイプのため、強固に固定することができます。 ファーツリーマウントは簡単に差し込むことができ、ビス止めができない筐体への配線固定に最適です。
適合ねじM4 穴径(Φmm)4.4
1袋
11,100 税込12,210
10日以内出荷

1本
14,900 税込16,390
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)