43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316 シャフト径(Φmm)8
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用 電源AC100V 50/60Hz 120VA 仕様本体にクランプホルダー付き 質量(kg)2.2 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
137,000 税込150,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
396 税込436
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FineNEWスリーワンモータ
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) モーター出力(W)40 本体質量(kg)2 付属品クランプホルダー(21×16) 電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
137,000 税込150,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。 8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1~8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。
用途高粘度用 電源AC100V 50/60Hz 120VA 仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き 質量(kg)2.2 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
147,000 税込161,700
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine エコモーター
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較) ※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W) 小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。 モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。 強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。 緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。 安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。 ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。 スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。 ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。 前後スライダーにより位置決めが容易です。 表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル 質量(kg)2.3 表示LCD 4桁 モーターDCブラシレスモーター 35W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー アーム寸法(mm)Φ15×280 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176 チャックドリルチャック(最大Φ10mm) 回転制御フィードバック制御 電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用 回転数(min-1[r.p.m])5~300 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)2.6 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-58 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

1本
20,600 税込22,660
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
1,980 税込2,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
22,000 税込24,200
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高回転 回転数(min-1[r.p.m])20~1200 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)0.7 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-59 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

1本
17,300 税込19,030
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コンラージ棒 PX 10本入
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155 材質硬質硝子 外径(Φmm)4(硝子棒)
1袋
2,831 税込3,114
3日以内出荷

10本ずつ袋に入っています。 培養面にフィットしやすいよう柄部分に角度をつけてあります。
全長(mm)約130 滅菌電子線滅菌済 材質ポリスチレン(PS)
1袋
19,900 税込21,890
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター
BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。 80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。 過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。
用途高速用 回転数(min-1[r.p.m])30~3000 電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA 定格トルク(N・m)0.2 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダー21×16 TGK品番386-63-03-60 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途中高粘度用 回転数(min-1[r.p.m])10~600 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)1.3 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-57 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

1本
6,890 税込7,579
3日以内出荷


安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
寸法(Φmm)9、20
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,465 税込3,812
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)撹拌シール
卓越した耐薬品性と耐摩耗性を誇る撹拌シールです。 撹拌シールの削りカスによるコンタミを軽減し、延長シャフトガイドにより芯ブレを防止します。 力を入れずにジョイントのつけ外しが可能になり、安全にお使いいただけます。
1個
80,400 税込88,440
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)攪拌子取出棒 TF製 370mm
攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
TGK品番678-17-65-01
1個
4,130 税込4,543
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-05 品名タービン
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷


TGK(東京硝子器械)攪拌子十字切込型 9Φ×6H
用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。 仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。 TGK品番007-17-34-51
1個
455 税込501
当日出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-11 品名ソフト十字(PAT)
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-04 スペース逆ねじり翼(L)も用意しています。 品名かい十字R
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)攪拌子試験管用
試験管用です。
TGK品番007-17-35-14 先端形状半丸底テーパー付き
1個
1,030 税込1,133
3日以内出荷

1本
11,900 税込13,090
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
14,900 税込16,390
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
17,400 税込19,140
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
125,000 税込137,500
5日以内出荷