材質プラスチック
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
材質SUS304
材質SUS304
材質ネオフロン
材質SUS304
材質SUS304
全長(mm)180(大)、165(中)、150(小)
TGK品番0419-50-42-16
セット内容大、中、小
1組(3本)
¥1,158
税込¥1,274
当日出荷
FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
材質(本体)SUS430
FEPコーティング。
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
スポット・レザー・アルゴン溶接のミックスで本体と柄を完全溶接。柄は一体成形。洗いやすく、汚れが残らず衛生的です。 GRAND COLORは、ステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。 塗装や染色をすることなくステンレスに、色がついているように見える技術です。 ステンレスの特性をそのままに発色させていますので、安心・安全です。 着色成分無添加の為、異物混入対策やHACCP、クロスコンタミ対応に最適です。
質量(g)324
容量(mL)並行時:約720:MAX時:約1020
材質18-8ステンレス
全長(mm)315
高さ(mm)70
寸法(幅W×柄別×全長)(mm)133×210×315
小さいサイズ(HF-604)は入れやすいように口先を細くしてあります。
タイプ一体成形タイプ
全長(mm)350
幅(mm)150
色スモークブラック
材質ポリカーボネイト樹脂
サイズ大
容量(mL)1500
1個
¥2,380
税込¥2,618
3日以内出荷
TGK品番0419-32-23-26
サイズミニ
寸法(幅W×柄別×全長)(mm)61×105×210
1本
¥5,821
税込¥6,403
6日以内出荷
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)250
厚さ(μm)【被覆】100
耐熱温度(℃)260
粉が入り込まないハンドル形状です。
掃除が簡単でとても衛生的です。
タイプ丸型ハンドル
材質18-8ステンレス
パイプ径(Φmm)25
関連キーワード