一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。
足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。
内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304
持ち手長さ60mm
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。
少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304
TGK品番0419-32-11-10
品番90
高さ(mm)72
足径(Φmm)11
内径(mm)87
1個
¥1,742
税込¥1,916
5日以内出荷
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途ドラム缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)50
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途石油缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)28
超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート
TGK品番000-61-73-05
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)209×216×218H
電源AC100V 50/60Hz 8A
温度範囲(℃)室温+5~70
精度±0.1℃(at37℃)
ヒーター(W)700
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式デジタルPID制御
撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
踏み台に乗ればしっかり固定、降りれば軽い力で動かせます。(天板に乗ることでキャスターが沈み込み固定、降りることでキャスターがフリーとなり簡単に移動できます)
手で持たなくても足などで自由にラクラク移動できます。
コーナー部分はゴムのため、ぶつかっても安心。
アルミとステンレス素材のため、サビに強くお手入れ簡単。
材質天板・支柱・補強バー:アルミニウム合金(アルマイト処理)連結天板側板、キャスター金具:18-8ステンレス鋼脚ゴム:エラストマー樹脂キャスター:ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)150
関連キーワード