ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2
ガードSUS304
電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
仕様吸引口外径:8Φmmコックなし
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
セット内容(a)三角フラスコ100mL(24/40)(b)反応管(上部15/25、下部24/40)(c)導入管(d)吸収管5mL
1組
¥36,927
税込¥40,620
33日以内出荷
上部雄型共通19/38
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
TGK品番330-15-38-01
容量(mL)50
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
側管共通15/25
中管共通15/25
1個
¥13,266
税込¥14,593
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine透明共通摺合せ導入管です。
上部摺合15/25
下部摺合24/40
吸引口外径(Φmm)8
1本
¥16,830
税込¥18,513
17日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
摺合せ下部透明共通:24/40、側部透明共通:15/25
長さ(mm)傾斜管:200
角度(°)75 -105
球径(Φmm)最大約55
1個
¥30,294
税込¥33,323
33日以内出荷
長さ(mm)傾斜管:200
角度(°)75度 -105
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
球径(Φmm)80
容量(mL)200
仕様PTFEコック付きはカラムのみです。
TGK品番330-13-93-01
摘要透明共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
品名カラムのみ
1個
¥33,165
税込¥36,482
3日以内出荷
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
上部共通29/42
球径(Φmm)93(300ml)
透明共通19/38
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
TGK品番330-13-89-81
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
枝部透明共通15/25
側部透明共通15/25
1個
¥28,215
税込¥31,037
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
TGK品番330-13-93-41
型式B型セット
スペース:(a)三角フラスコ100ml・(b)反応管(上部15/25、下部24/40)・(c)導入管・(d)吸収管5ml・Fine透明共通摺合せガラス器具について
1個
¥28,512
税込¥31,363
3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
TGK品番330-13-84-08
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通24/40
側管透明共通15/25
1個
¥28,512
税込¥31,363
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ