3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
1個
特価
33,900 税込37,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10 材質(止具)SUS 316 仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き 材質SUS316L
1台
37,700 税込41,470
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)温調付投込みヒーター
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11 質量(kg)6 温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120) 材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装) 電源プラグ無し 発熱密度(W/cm2)10 適用電線断面積(mm2)3.5
1本
331,500 税込364,650
10日以内出荷