「ねんど」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレーサビリティ証明書対応。 キャノン・フェンスケ粘度計は、取扱いが簡単で、最も広く使用されている粘度計です。 直接動粘度を求めることができ、特に少量試料の測定に適しています。 12種類の粘度計で、動粘度0.5~2000cSt/Sを測定できます。
1本
44,900 税込49,390
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号100 動粘度測定範囲(cSt)3~15 TGK品番371-56-27-04
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号50 動粘度測定範囲(cSt)0.8~4 TGK品番371-56-27-02
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号200 動粘度測定範囲(cSt)20~100 TGK品番371-56-27-06
1個
41,900 税込46,090
8日以内出荷

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号150 動粘度測定範囲(cSt)7~35 TGK品番371-56-27-05
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ウベローデ粘度計
トレーサビリティ証明書対応。 ウベローデ粘度計は、液柱差が常に一定に保たれるため、高い精度で測定が行える粘度計です。動粘度を直接求めることができます。 試料の量を一定にする必要がなく、希釈しながら動粘度の測定が行えるため、希釈粘度計とも呼ばれています。
1本
49,900 税込54,890
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号450 動粘度測定範囲(cSt)500~2500 TGK品番371-56-27-10
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号350 動粘度測定範囲(cSt)100~500 TGK品番371-56-27-08
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号500 動粘度測定範囲(cSt)1600~8000 TGK品番371-56-27-11
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号400 動粘度測定範囲(cSt)240~1200 TGK品番371-56-27-09
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号300 動粘度測定範囲(cSt)50~250 TGK品番371-56-27-07
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #5
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号5 動粘度測定範囲(cSt)20000~100000 TGK品番371-56-29-16
1個
54,900 税込60,390
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #1
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号1 動粘度測定範囲(cSt)2~10 TGK品番371-56-29-04
1個
54,900 税込60,390
3日以内出荷

JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
粘度計番号25 動粘度測定範囲(cSt)0.5~2 TGK品番371-56-27-01
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #4
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号4 動粘度測定範囲(cSt)2000~10000 TGK品番371-56-29-13
1個
54,900 税込60,390
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号100 動粘度測定範囲(cSt)3~15 TGK品番371-56-28-04
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号50 動粘度測定範囲(cSt)0.8~4 TGK品番371-56-28-02
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号25 動粘度測定範囲(cSt)0.4~2 TGK品番371-56-28-01
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #3
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号3 動粘度測定範囲(cSt)200~1000 TGK品番371-56-29-10
1個
54,900 税込60,390
8日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号350 動粘度測定範囲(cSt)100~500 TGK品番371-56-28-08
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号200 動粘度測定範囲(cSt)20~100 TGK品番371-56-28-06
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号75 動粘度測定範囲(cSt)1.6~8 TGK品番371-56-28-03
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #4C
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号4C 動粘度測定範囲(cSt)6000~30000 TGK品番371-56-29-14
1個
54,900 税込60,390
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #4B
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号4B 動粘度測定範囲(cSt)10000~50000 TGK品番371-56-29-15
1個
54,900 税込60,390
24日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号150 動粘度測定範囲(cSt)7~35 TGK品番371-56-28-05
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #3C
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号3C 動粘度測定範囲(cSt)600~3000 TGK品番371-56-29-11
1個
54,900 税込60,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #3B
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号3B 動粘度測定範囲(cSt)1000~5000 TGK品番371-56-29-12
1個
54,900 税込60,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #1B
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号1B 動粘度測定範囲(cSt)10~50 TGK品番371-56-29-06
1個
54,900 税込60,390
6日以内出荷

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用 回転数(min-1[r.p.m])5~300 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)2.6 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-58 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号400 動粘度測定範囲(cSt)240~1200 TGK品番371-56-28-09
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号300 動粘度測定範囲(cSt)50~250 TGK品番371-56-28-07
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #2C
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号2C 動粘度測定範囲(cSt)60~300 TGK品番371-56-29-08
1個
54,900 税込60,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粘度計 ウベローデ #0B
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
粘度計番号0B 動粘度測定範囲(cSt)1~5 TGK品番371-56-29-03
1個
54,900 税込60,390
6日以内出荷

新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途中高粘度用 回転数(min-1[r.p.m])10~600 電源AC100V 50/60Hz 220VA 定格トルク(N・m)1.3 仕様本体にクランプホルダー付き TGK品番386-63-03-57 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプ
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内) 送液方向正逆切替可能 モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15 安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ 外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190) 質量(kg)約3.1 電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz 仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
1台
78,900 税込86,790
3日以内出荷