作業性のよいすべり止め付きで、万能型の天然ゴム製指サックです。
肉厚が厚いため、指先を保護して長時間の使用に充分耐えられます。
タイプすべり止め付き 一般タイプ
厚さ(mm)0.42
入数(枚)100
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32
仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。
TGK品番941-87-03-13
形状ゴーグル型
質量(g)83
フレーム軟質ビニール
機能くもり止め、耐薬品コート
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316
シャフト径(Φmm)8
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596
材質フレーム:軟質ビニール
形状ゴーグル型
機能曇り止め
コーティングレンズ外:ハードコート
材質(レンズ)ポリカーボネート
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アラミド繊維より破断強度が高く、軽くて長時間の作業でもOKです。
すべり止めにシリコン樹脂を使用しており、衛生的です。
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
TGK品番941-87-03-26
形状一眼型
フレーム色ブルー
機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20
仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)
TGK品番561-50-06-01
型式ねじ止め式
品番C×-20
全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-05
品名タービン
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-03
品名ソフト十字(PAT)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-04
スペース逆ねじり翼(L)も用意しています。
品名かい十字R
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付ける構造です。
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-01
品名ファン
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-11
品名ソフト十字(PAT)
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。
重合わせた部分を押付けるだけで接着します。
接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。
再使用が可能です。
テープの表面に字が書けます。
ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。
用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね
適合テープのみ
材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂
テープ厚さ(mm)0.04
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
適合テープ芯内径(Φmm)75
質量(g/個)約30
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。柔軟性にすぐれたPS樹脂製ですべり止めが施されており、作業性にすぐれています。
全長(mm)130
TGK品番734-25-25-01
型式72042
摘要未滅菌
規格一般医療機器クラスⅠ
ケース入数(本)100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00015000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
厚さ(mm)1
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)220
寸法(mm)400×300
耐寒温度(℃)-30
1枚
¥1,190
税込¥1,309
3日以内出荷
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。
乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
結束径(Φmm)2~25
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
純水洗浄を施した、クラス100対応品。
クリーン作業に適したソフトなニトリル手袋。
ニトリル(合成ゴム)製なので、ラテックスアレルギーの方でも安心のラテックスフリー。
指先に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
材質ニトリルゴム
粉有無パウダーフリー
入数(枚)100
全長(cm)30
クラス100対応
合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。半導体製造における諸作業や、メッキ、化学工業その他薬品の取扱いにご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。
RoHS規制物質
鉛含有なし
色青
入数(双)1
機能耐酸
手の平幅(cm)12
HVなどの配線と同じオレンジ色で、電気に対する意識喚起対応。
指部に滑り止め加工を施し、細やかな作業にも対応できます。
絞り加工で、作業中のずれ落ちを防止します。
厚さ(mm)0.6
形状絞り型
滑り止め効果あり
最大使用電圧(V)直流750/交流300
保守管理定期自主点検不要
色オレンジ
入数(双)1
耐電圧(V/min)3000
パイプの端末に取付けて止めキャップとして使います。
フィルム部は曇り止め加工をしており、傷がつきにくいハードコーティング仕様です。取り外して水洗いも可能で、また交換用もあり長期間ご使用いただけます。
内容交換用フィルムのみ
サイズフリー
材質ポリカーボネート
入数(枚)50
1箱(50個)
¥37,125
税込¥40,838
5日以内出荷
投入口に返しがついているので内容物の飛散を防ぎます。
針抜き機能も数パターンあります。
針使用中もフタの仮止めができます万が一の転倒も被害を最小限に抑えます。
材質ポリプロピレン(PP)
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。水圧テストによりピンホールは皆無ですから安心してご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。
RoHS規制物質
鉛含有なし
適合薄手・植毛付き(女子用)
厚さ(mm)0.4
色青
入数(双)1
機能耐酸
手の平幅(cm)10
仕様スプリング止め付き
眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。
質量(g)50
レンズ色アンバー(可視光透過率約60%)
タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
¥3,950
税込¥4,345
3日以内出荷
左右どちらの手でも使用できます。
5本指タイプなので、つかむ・持つ等の作業が容易にできます。
耐水、耐熱性に優れています。
全長(mm)約395
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~220
加工滑り止め加工
タイプ5本指タイプ
1枚
¥7,590
税込¥8,349
3日以内出荷
仕様※極太大穴クラスB綿栓止め付き
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
質量(g)30
レンズUVカットレンズ
規格ANSI規格品
タイプオーバーグラスタイプ
包装PPケース個包装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。重合せた部分を押付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。再使用が可能です。テープの表面に字が書けます。
仕様テープ幅:18mm・材質:OPP-0.03tフィルム
TGK品番742-55-91-02
型式MC18W-50
摘要業務用テープ(50m)10個入
スペース電子・電気関係部材の結束・紙製品・書類の束ね・繊維品の束ね、仮止め・電線・棒材の束ね
1個
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
フェルトシートを装着していますのでガラスを傷付けず、また滑り止めにもなります。
全長(mm)235
材質本体/SUS304
適合範囲(mm)Φ26
1本
¥4,290
税込¥4,719
6日以内出荷
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
本体質量(kg)27
揚程(mm)75~250
材質本体:SUS430、ノブ:鉄/亜鉛メッキ・ベークライト
先端部は細く、薄くデザインされ滑り止め加工を施してあります。
そのまま置いても先端がテーブルに触れない衛生設計です。
材質大・小:SUS304、エコノミー:SUS430
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水リストタイプ
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ショルダータイプ
関連キーワード
1
2
次へ