仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)300×100
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)300×60
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
板厚(mm)20
寸法(mm)400×600×70H
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)75×20
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)100×45
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×60
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×45
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)150×60
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×50
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)50×20
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)250×60
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)200×25
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
適合平織
材質枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
適合平織
材質枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)
サイズ大
容量(L)26
内形寸法(mm)420×300×240H
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
外形寸法(mm)355×255×245
1個
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
関連キーワード