「アスピレータ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)13
TGK品番416-64-74-01
材質樹脂
全高(mm)約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様蛇口ソケット付き
TGK品番594-64-74-05
全長(mm)155
吸気管径(Φmm)9
到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
用途アスピレーター用
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12
材質天然ゴム製
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合真鍮クロームメッキ
材質真鍮クロームメッキ
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。
独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。
コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。
呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本
TGK品番0371-64-74-22
質量(kg)約7.4
外形寸法(mm)255×360×H415
電源(V)AC100
モーター(W)100/150
吸引能力2ヶ所、Φ10mm
排気量(L/min)12~15(×2本)
電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7
材質(水槽)ポリプロピレン
給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
1本
¥71,900
税込¥79,090
3日以内出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合樹脂製ほか
材質樹脂製ほか
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
タイプアスピレーター
材質硝子
外径(Φmm)外筒:35
足外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)12.5
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8
TGK品番161-64-74-01
材質天然ゴム/PE
質量(g)10
品名マルチコネクター
内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5
チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。
軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。
低振動・低騒音です。
ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min
電源AC100-120V (50/60Hz)
本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170
本体質量(kg)6.7
仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
1台
¥356,000
税込¥391,600
48日以内出荷
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)
フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25
ろ過面積(cm2)約3.6
圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上
槽寸法(mm)-
仕様●サンプルウェル数:1
1台
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
関連キーワード