24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mm TGK品番561-54-73-03 品名フリーアーム
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

1個
1,790 税込1,969
当日出荷

1個
5,390 税込5,929
当日出荷

衛生的な使い捨てタイプです。 白衣への汚れの付着や、体毛の落下を防止します。 袖口のゴムには異物混入対策に有効なブルーの輪ゴムを使用しています。 食品衛生規格合格品
サイズフリー 規格食品衛生規格合格品 寸法(幅W×長さL)(mm)200×400 素材ポリエチレン(PE)
1箱
782 税込860
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油・酸・アルカリ・溶剤に強い使い切りポリエチレン製の腕カバーです。 袖部が汚れやすい作業、袖を汚したくない作業用のカバーとなります。 シッカリした厚み(20μ)とスリム設計なので、まとわりつきが軽減します。 両側のゴムバンドで、作業中のズレ落ちがしにくくなります。 耐候性ゴムバンド(青色)を使用しているので、ゴムの劣化が少ないため長時間の保管も可能です。(業界初) 食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。
サイズフリー クリアー 本体寸法(cm)約38×20 厚さ(μm)約20 規格GS1-128対応 素材LDPE
1箱
881 税込969
3日以内出荷

長さ(cm)35 種類無塵アームカバー(袖口ジャージ付き) ホワイト 混率(%)カーボン複合繊維ポリエステル100
1袋
17,820 税込19,602
7日以内出荷

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
1双
54,900 税込60,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20 仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通) TGK品番561-54-73-07 型式T-20A 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,190 税込10,109
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)2LEDスタンドルーペ
枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造。 高照度2LED付き。 フレキアーム自在度がアップ。
レンズ径(Φmm)130 倍率2倍 寸法(mm)380×150×170 照明LED球2個 付属品テスト用電池(LR-1130)
1台
3,290 税込3,619
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ガードテープ GT-502
室内フロアーの区画表示に便利です。 セパレーター付きなので貼りやすい。 表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。
主な用途表示・安全用
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフSSP31×107×139 4段
網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)310 仕様SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine エコモーター
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較) ※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W) 小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。 モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。 強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。 緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。 安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。 ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。 スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。 ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。 前後スライダーにより位置決めが容易です。 表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル 質量(kg)2.3 表示LCD 4桁 モーターDCブラシレスモーター 35W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー アーム寸法(mm)Φ15×280 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176 チャックドリルチャック(最大Φ10mm) 回転制御フィードバック制御 電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフPEC
網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
仕様SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
1台
57,420 税込63,162
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフ
SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610
1台
62,964 税込69,260
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アイルーペ
時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。 瞼に挟んで使用します。 フレーム部に空気抜きの穴が開けてあり、レンズ内面が曇りにくい仕組みになっています。
質量(g)約4 材質(レンズ)PXM光学樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×25 レンズ径(Φmm)25
1個
3,790 税込4,169
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 エルボ
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 チーズ
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高バリア性、高強度、高通気性を実現する素材、SMSで作られており、着け心地の良い柔らかなニットの袖口が付いています。 格段に蒸れにくく長時間の装着にも最適です。
寸法(cm)45 素材SMS不織布
1箱
14,850 税込16,335
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)