操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750
TGK品番692-63-24-33
型式FWB-21B
材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)210×130
コード三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
一枚絞り加工で使用材も厚く、耐久性にすぐれています。
材質SUS304
タイプ手付き
温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。
火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
温度範囲(℃)~85(室温+5)
材質バス:SUS304
ヒーター(W)500
精度(℃)±0.5(撹拌時)
本体質量(kg)1.5
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)5A
槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
タイプSUS製
1枚
¥17,900
税込¥19,690
6日以内出荷
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。
背面には、出力コンセントを設置しています。
断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。
付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
撹拌容量(L)0.1~10
TGK品番692-63-07-41
材質SUS304、断熱台付き
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)258×285×104H
電源AC100V 1A 50/60Hz
モーターくまとり形
制御電圧制御、電磁ブレーキ使用
外部出力AC100V 7A
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
1個
¥41,900
税込¥46,090
6日以内出荷
操作が簡単な低価格ウォーターバス。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ)
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz(8A)
温度範囲(℃)(室温+5)~95
槽内寸法(mm)Φ210×H130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135
松吉医科器械コード23-5037-00
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
材質(バス)SUS304
TGK品番692-61-73-25
外形寸法(mm)500×350×165±15
内形寸法(mm)450×300×150
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
250℃までの実験が簡単にできます。
アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。
スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W)380(内蔵)
TGK品番692-63-24-01
質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5
使用温度範囲(℃)50~250
外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H
温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による)
内槽寸法(mm)Φ143×60H
材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000
温度表示1℃単位
温度精度±0.5%
使用環境5~35℃、RH80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
温度設定1℃単位
材質アクリル
TGK品番692-63-24-02
1セット(900g×2個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。
操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
温度分布が極めて均一です。
循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。
累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9
精度(℃)±0.15
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55
仕様オートクレーブ可能
ウォーターバス用のポリフォームで3種類のサイズがあります。
関連キーワード