「エイヒ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200個)ほか
45,936 税込50,530
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TGK品番247-15-03-11 材質合成石英 寸法(mm)光路長10×光路幅10×高さ45 品名lO×10×45mm PTFEフタ付き 外幅(mm)12.5
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190mμ遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK品番247-15-11-05 材質合成石英 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

全面透明も受注生産できます。
TGK品番247-15-03-10 品名10×10×45mm PTFEキャップ付き
1個
16,900 税込18,590
当日出荷



TGK(東京硝子器械)石英ボート 2mL 透明
呼び容量(mL)2 本体寸法(mm)48×15×8H 仕様●内底の長さ(mm):40
1本
15,130 税込16,643
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)合成石英ボート
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたボートです。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1個
25,200 税込27,720
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

タイプ全面透明 光路長(mm)10 光路幅(mm)10 高さ(mm)58 外形寸法(mm)12.5×12.5×58 材質合成石英ガラス 仕様●分光光度計用紫外域:190~2000nm
1個
25,900 税込28,490
3日以内出荷

用途分光光度計用 タイプ二面透明 光路長(mm)10 高さ(mm)58 外形寸法(mm)12.5×12.5×58 材質合成石英ガラス
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ二面透明 種類4個1組 光路長(mm)10 光路幅(mm)10 高さ(mm)45 材質合成石英
1組
37,900 税込41,690
3日以内出荷

1個
180,510 税込198,561
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全面透明も受注生産できます。
TGK品番247-15-03-13 品名10×4×45mmマイクロセル
1個
17,300 税込19,030
3日以内出荷

1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
34,980 税込38,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
種類五面透明 光路幅(mm)10 高さ(mm)45 材質合成石英ガラス 耐熱温度(℃)1000
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)3 材質透明石英ガラス板 仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
129,080 税込141,988
48日以内出荷

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています 相数2P
1本
21,500 税込23,650
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター Q112F
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。 容量(kW)1.0 TGK品番052-60-01-18 型式Q112F 電圧(V)100 規格寸法 首下長(mm)300 規格寸法 発熱長(mm)180 容量 相数(P)2 石英 管外径(Φmm)35±1
1個
28,900 税込31,790
17日以内出荷

1組(2個)
45,540 税込50,094
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)