ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こらず高い防水性を誇ります。
エプロン本体と紐は同じポリウレタン素材を使用することで耐久性をアップしました。
樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことでカビや細菌などの繁殖を大きく抑制します。
特殊耐油配合を施しているため、動物油・植物油に高い耐性を発揮します。
焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない原料で作られており、安全で環境にやさしいクリーン素材です。
材質抗菌配合P/Uフィルム(0.25mm厚)
仕様ウェルダー加工(縁を折り返して高周波熱で圧着した手法)共紐付き紐長130cm×2・紐幅1.5cm
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーと胸前掛です。
薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。
耐薬性・耐熱性に優れています。
導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐 腰紐:ナイロン製
耐水圧(kPa)294以上
関連キーワード