「エレクター ms910」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅(mm)910
奥行(mm)460
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610
仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
耐錆・耐薬品性にすぐれ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。棚1段(間口1220mm)当り250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特徴はスーパーエレクターシェルフと同等です。ステンレス製のオプショナルパーツも取揃えています。※同一サイズのユニット内で、棚板との併用も可能です。
幅(mm)910
奥行(mm)460
仕様棚板:SUS304(18-8)製ワイヤー・ポール:SUS304(18-8)製・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ
関連キーワード