120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)マイクレーブ
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A 使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa) 作動圧力範囲(MPa)0.18
1台
349,000 税込383,900
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)オートクレーブバッグ
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。 121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。 破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製 仕様口締めタイ付き。
1袋(200枚)ほか
15,900 税込17,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)オートクレーブ廃棄用袋
原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。 細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。 135℃/20分での処理が可能です。
ナチュラル 材質ポリオレフィン
1箱(100枚×10袋)ほか
28,215 税込31,037
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。 プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。 開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。 口締め用タイ付き。
タイプ廃棄物滅菌用 本体寸法(mm)500×700
1袋
24,900 税込27,390
5日以内出荷

オートクレーブ滅菌・γ線滅菌に使用可能な結束バンドです。 高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても、タイの伸びや変形が少ないため、長時間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
結束径(Φmm)最小:4.0最大:20.0 寸法(mm)全長:100mm幅:3.4 ライトブラウン 材質ポリフェルサルホン(PPSU) 材質グレード:耐熱グレード(高温環境下) 常用温度(℃)-40~+160 仕様●UL難焼グレード(主原料):UL94V-O●環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
1袋
27,200 税込29,920
10日以内出荷

オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌用耐熱PP袋 50枚入
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05 仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
1袋
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋
6,398 税込7,038
3日以内出荷


オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
39,590 税込43,549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓なし
1本
26,730 税込29,403
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)三角フラスコ PFA製
PFA製の三角フラスコです。 オートクレーブ可。
材質PFA 種別三角フラスコ
1個
10,700 税込11,770
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,307 税込4,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリスチレン(PS) 耐温度性(℃)-40~60 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
1箱
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
2,630 税込2,893
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
2,870 税込3,157
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine ディスポチップFT-L
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)100~1000 TGK品番000-12-26-25 トラスコ品番297-0333 材質PP 型式FT-L 主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
3,220 税込3,542
当日出荷

20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1箱(10個)ほか
12,870 税込14,157
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
4,200 税込4,620
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
2,450 税込2,695
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1本
347 税込382
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
1箱
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-X
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)1000~5000 TGK品番000-12-26-26 トラスコ品番321-4834 型式FT-X 主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
1ケース(200本)
8,550 税込9,405
当日出荷

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
28,482 税込31,330
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
29,611 税込32,572
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)強化びん PP
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO 使用温度範囲(℃)-40~+121 材質(キャップ)PP 材質(ガスケット)TPE
1本
5,577 税込6,135
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200 TGK品番000-12-26-23 トラスコ品番297-0317 材質PP 型式FT-SE 主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
2,290 税込2,519
当日出荷

TGK(東京硝子器械)粉末ロート PP 60Φ #171
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。 オートクレーブ可。
口径(Φmm)60 品番171 足径(Φmm)×長さL(mm)15×18
1個
519 税込571
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-SG
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200 TGK品番000-12-26-24 トラスコ品番297-0325 型式FT-SG 主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
1セット(1000本)
2,290 税込2,519
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)角型シャーレ W85×L127.5
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能 上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
適合フタのみ 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fineディスポチップ
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
分注範囲(μL)100~1000 TGK品番0000 12 26 27 材質PP 型式FT-LG 主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
1パック(1000本)
3,220 税込3,542
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FineディスポチップFT-UT
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)0.1~10 TGK品番000-12-26-21 型式FT-UT 主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
1セット(1000本)
9,020 税込9,922
3日以内出荷

オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 10μLショートのスタンダートタイプです。
容量(μL)10 全長(mm)31.5
1箱
11,400 税込12,540
6日以内出荷

ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2 適合ハーフスカートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8C ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
1箱
6,690 税込7,359
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ハイテックバッグエース
PPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バックです。
1箱(200枚)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈水 9mL入
型式-TP2000。 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番117-80-46-31 寸法(Φ×高さH)(mm)31×67
1ケース(500個)
39,500 税込43,450
6日以内出荷