5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)マイクレーブ
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A 使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa) 作動圧力範囲(MPa)0.18
1台
349,000 税込383,900
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)耐寒フットカバー
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーで、靴やズボンを覆うように装着します。足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。 ふくらはぎ部にサイズ調整用の面ファスナー付きです。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体を扱う作業中における飛び跳ねによる凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。 下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床実験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプ- 高さ(mm)400 ふくらはぎ周り(cm)38~48(適合)
1足
77,900 税込85,690
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)産業用耐寒フットカバー
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーで、靴やズボンを覆うように装着します。足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。 ふくらはぎ部にサイズ調整用の面ファスナー付きです。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体を扱う作業中における飛び跳ねによる凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。 下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床実験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプ産業用 高さ(mm)400 ふくらはぎ周り(cm)38~48(適合)
1足
85,900 税込94,490
6日以内出荷

特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。 モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。 オートクレーブ可能。
1ケース(2組)
73,900 税込81,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータードライブが可能なようにステンレス製の長い支持棒がついており、脳のようなやわらかな組織のホモジナイズに適します。・オートクレーブ可能。
1組
36,900 税込40,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)