フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A
使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)
作動圧力範囲(MPa)0.18
オートクレープ可能(121℃・15分)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
0.5mL刻みの目盛付き。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
容量(μL)5000
目盛0.5mL刻み目盛
全長(mm)123.0
オートクレーブの可否121℃、15分可能
色ナチュラル
材質ポリプロピレン(PP)
1箱
¥4,190
税込¥4,609
4日以内出荷
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
1箱
¥94,500
税込¥103,950
5日以内出荷
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
目盛り:0.5mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)5000
全長(mm)123.0
1箱
¥99,500
税込¥109,450
6日以内出荷
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ショルダータイプ
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水エルボタイプ
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。
超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。
100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。
使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水リストタイプ
オートクレーブ可能(121℃、15分)。
最高の液切れを追求したチップで、チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムースにフィッティングするイエローチップです。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
容量(μL)200
色黄
全長(mm)50.0
材質ポリプロピレン(PP)
1袋
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーで、靴やズボンを覆うように装着します。足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。
ふくらはぎ部にサイズ調整用の面ファスナー付きです。
超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体を扱う作業中における飛び跳ねによる凍傷・火傷から守ります。
表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。
下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床実験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプ-
高さ(mm)400
ふくらはぎ周り(cm)38~48(適合)
1足
¥77,900
税込¥85,690
5日以内出荷
軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用フットカバーで、靴やズボンを覆うように装着します。足裏に留め具が無く歩行の邪魔になりません。
ふくらはぎ部にサイズ調整用の面ファスナー付きです。
超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体を扱う作業中における飛び跳ねによる凍傷・火傷から守ります。
表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。
下限使用温度-196℃で、オートクレーブ滅菌不可ですが洗濯機での水洗いには対応します(場合によっては多少縮むことがあります)。
冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床実験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプ産業用
高さ(mm)400
ふくらはぎ周り(cm)38~48(適合)
1足
¥85,900
税込¥94,490
6日以内出荷
クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ
底板寸法(mm)0.7
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
容量(mL)約9
径(Φmm)35
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
関連キーワード