14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50個)ほか
1,203 税込1,323
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱
1,287 税込1,416
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
659 税込725
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
8,390 税込9,229
6日以内出荷

1箱
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。 スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。 12枚のスライドを確実に収容します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
11,100 税込12,210
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ヘモカバーグラス 25枚入
無色透明。平面度は0.002mm以下です。 血液塗抹用にも広く使用されています。
厚さ(mm)0.4~0.6
1箱
3,366 税込3,703
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなプラスチック製のスライドケースです。 遮光タイプで10枚のスライドガラスを収納できます。 セルカウンターが収納可能です。 一般のスライドグラス(76×26mm)も勿論収納できます。
収納枚数(枚)10
1個
312 税込343
3日以内出荷

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:フックスローゼンタール型
1組
35,700 税込39,270
8日以内出荷

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ビルケルチュルク型
1組
35,700 税込39,270
8日以内出荷

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。 高い信頼性と再現性。 カバーガラス不要。 1枚で2サンプル測定可能 洗浄不要 グリッドは用途に併せて3種類 コンタミネーションの減少
仕様●グリッドタイプ:ノイバウエル改良型
1組
35,700 税込39,270
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ボトムディッシュ
独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。 ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。 細胞接着性が向上し育成が簡単です。 No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。 神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
カバーNo.1S コードノンコート 材質ガラス 径(Φmm)35
1箱(50枚)ほか
22,400 税込24,640
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)検鏡プレート 50枚入
再現性が高く、ムラのない標本を、スムーズに作成。 カバーグラスをかける手間が不要。 光の透過性・屈折率が均一で歪みがありません。 親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。 有形成分が均一に分布します。 厚さの固定化により、液量が一定です。 システムの自動化にも活用可。
1箱
11,450 税込12,595
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤 適合2サンプル用、ディスポーザブル 外形寸法(mm)24×65×3.0H 材質プラスチック
1箱
19,400 税込21,340
当日出荷