外形寸法(mm)113×93×44
材質(本体)ポリスチレン(PS)
収納枚数(枚)25
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
引出し数8(2列4段)
材質PVC
手前に引くだけでチップやカップが取り出せます。種類別に上にも横にも自在に連結できます。
TGK品番701-12-26-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×186
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
本体寸法(mm)147×215×130H
材質ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)PE
容量(L)3
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
ちり・ほこりを防ぎ、チップを清潔に保管します。
取り出しやすい傾斜構造になったディスペンサーです。
本体寸法(mm)170×180×220H
材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41
材質塩化ビニール
寸法(mm)Φ230×820
規格10L用
1台
¥197,000
税込¥216,700
10日以内出荷
コンパクトなプラスチック製のスライドケースです。
遮光タイプで10枚のスライドガラスを収納できます。
セルカウンターが収納可能です。
一般のスライドグラス(76×26mm)も勿論収納できます。
色黒
収納枚数(枚)10
1個
¥312
税込¥343
3日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
質量(g)30
レンズUVカットレンズ
規格ANSI規格品
タイプオーバーグラスタイプ
包装PPケース個包装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
6日以内出荷
TGK品番0319224129
規格No.31
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×84×41
入数10個
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×47
1箱
¥4,540
税込¥4,994
7日以内出荷
用途別の保管に適しています。
仕様収納本数:10本・材質:アクリル
TGK品番907-25-23-01
外形寸法(mm)275×211×36H
収納ピンセット長さ(mm)110~190
1個
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
TGK品番0319224128
規格No.30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20
入数10個
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
1箱
¥1,600
税込¥1,760
7日以内出荷
TGK品番801-53-09-05
長さ(mm)450用
全長(mm)450
摘要プラスチック製6角筒
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
材質ガラス
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
材質アルミナ純度>97%
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
用途水道水、井戸水などの細菌検査用
材質PE
型式TG2000
容量(mL)100
胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81
滅菌E.O.G滅菌
TGK品番117-80-46-33
品名一般用
1ケース(100本)
¥11,230
税込¥12,353
当日出荷
仕様ケース入数:200個
ケース寸法(mm)230×130×56
セット内容プラス:PH1/PH2/PH3マイナス:4.5×0.6mm/5.5×1.0mm六角:4mm/5mm/6mmポジドライブ:PZ1/PZ2トルクス:T10/T15/T20/T25/T30E6.3×58mm4mm/4.5mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mmE6.3×六角対辺1/4" / 1/4"sq×六角対辺1/4"100mm(1/4"sq×六角対辺1/4")/50mm(1/4"sq×六角対辺1/4")1/4"U-ジョイント1/4"アルゴニックタイプ1/4"アルゴニック・スタビータイプ230×130×56mm
セット商品数36点セット
1箱
¥8,990
税込¥9,889
6日以内出荷
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。
5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。
粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。
耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。
袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82
寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69
区分A型シリカゲル
質量(g)5/袋
吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
型式-7813-20。使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 LR-Low Retention
容量(mL)0.2
TGK品番814-23-31-05
キャップタイプなし
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-01
材質木製
寸法(mm)24×17×12H
種類小
ケース入数(個)100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
マグネットで貼付けできる、ポップアップ式のグローブホルダーです。
外形寸法(mm)260×97×140
内径(Φmm)255×80×131
材質ステンレス
1個
¥3,970
税込¥4,367
10日以内出荷
容量(mL)50
仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製
TGK品番975-04-63-01
外径×高さH(Φmm×mm)35×110
目盛なし
1ケース(5本)
¥20,097
税込¥22,107
3日以内出荷
融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
6×9mmの菱形のTFE製の網です。流し台や保温・保冷ケースのマットに、また薬品や溶剤に浸すときの網袋としてご使用ください。
厚さ(mm)1.6
TGK品番710-18-27-01
幅(mm)300
長さ(m)3
1個
¥64,300
税込¥70,730
63日以内出荷
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書込めます。耐酸、アルカリ、オイル、グリース、食塩水、水や洗剤にもすぐれています。
色ホワイト
型式-TP2000。 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番117-80-46-31
寸法(Φ×高さH)(mm)31×67
1ケース(500個)
¥39,500
税込¥43,450
6日以内出荷
型式-TF2000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-21
寸法(Φ×高さH)(mm)27×13
1ケース(500枚)
¥19,700
税込¥21,670
6日以内出荷
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-03
形状20mmオプティラックス
寸法(mm)100Φ×20H
品番353003
1ケース(200組)
¥37,917
税込¥41,709
8日以内出荷
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41
材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
TGK品番725-28-01-02
形状ディッシュ
寸法(mm)60Φ×15H
品番353002
1ケース(500組)
¥44,550
税込¥49,005
8日以内出荷
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番690-28-08-01
質量(g)約210
寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
1ケース(6個)
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
形状イージークリップ
マイクロテストチューブから試験管まで幅広く使用可能なトレイです。
寸法(mm)220×220×32H
寸法220×220×32H
関連キーワード
1
2
3
4
次へ