129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000 織り方綾織 材質ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,771 税込14,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82 寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69 区分A型シリカゲル 質量(g)5/袋 吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
6,490 税込7,139
当日出荷



1枚ほか
3,703 税込4,073
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300 長さ(mm)500 厚さ(mm)0.5 材質PTFE
1個
9,690 税込10,659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)200 耐寒温度(℃)-60
1枚
10,700 税込11,770
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP粘着シートフィルム
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
1枚
27,400 税込30,140
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500 耐熱温度(℃)200 耐寒温度(℃)-60
1枚
4,990 税込5,489
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンシートSKクリア
用途シリコンラップ用のガラスボトル保護テープ、透明感のある極薄シリコンシート硬度70度のみ 寸法(mm)450×1000 クリア
1枚
10,410 税込11,451
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP 粘着シートフィルム
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
本体寸法1×5m 厚さ100μm
1枚
178,300 税込196,130
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFE パンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)導電PVCシート #13101
帯電防止加工を施し、静電気トラブルを防ぐことができるシートです。 PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。
タイプ導電ゴムシート 材質PVC(塩化ビニール) 表面抵抗値(Ω)106~108 仕様●寸法(幅×長さ×厚み)(mm):1370mm×30m×0.3
1巻
31,900 税込35,090
10日以内出荷

1袋
3,790 税込4,169
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)透明ビニールシート
0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmと厚さが多種あります。
形状ビニールカーテン 幅(mm)915
1本(1m)ほか
299 税込329
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。 反りは発生します。
幅(mm)200 長さ(mm)200 厚さ(mm)0.7 公差-0.+30 厚さ公差(mm)±0.12 寸法(mm)200×200
1巻
13,900 税込15,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。 火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
温度範囲(℃)~85(室温+5) 材質バス:SUS304 ヒーター(W)500 精度(℃)±0.5(撹拌時) 本体質量(kg)1.5 付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz)5A 槽内寸法(Φ×Hmm)240×130 温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01 材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。 型式09-1115-01 寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。
仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kg TGK品番692-63-24-32 型式FWB-240 槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

TGK(東京硝子器械)業務用クッキングシート
オーブンや電子レンジ等幅広くご使用いただけます。 両面シリコーン樹脂加工でも、表も裏も使用できます。 食品がシートにくっつかないので、料理が型崩れしません。 適度に蒸気を通し、蒸し料理にも使用できます。 料理から出た水分や油分を通さないので、調理器具等のお手入れが簡単です。
耐熱温度(℃)250(20分) 材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙 幅(cm)33
1本
941 税込1,035
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)静電気軽減シート
触れるだけで体内に帯電している静電気を軽減します。 マグネット式ですのでスチール性の壁面やドアに簡単に貼り付けられます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)5 寸法(mm)35×50
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)導電ゴムシート #14101
表面が静電拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防ぐことができます。 耐久性、耐摩耗性に優れたマットです。
タイプ導電ゴムシート 材質NBR(ニトリルゴム) 表面抵抗値(Ω)106~108 厚さ(mm)2 寸法(mm)1000×10000 グリーン
1巻
41,900 税込46,090
10日以内出荷

感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。 表面や隙間の貼り付けに最適です。 シート単品とリード線付きをご用意。
温度範囲(℃)200 最高温度(℃)200
1箱(5枚)ほか
3,960 税込4,356
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属面に貼った静電気除去シートに触れるだけでドアノブ等の静電気によるパチパチを防止します。 はがれにくい粘着シート式。
サイズM 本体寸法(mm)75×75 厚さ(mm)1 材質合成ゴム
1枚
2,290 税込2,519
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)メデ・シートハンガー
ワゴンやカートのハンドル(Φ25mmまで)に掛けて使用できます。
寸法(mm)約380×H220 材質スチール(ビニールコーティング)
1個
2,590 税込2,849
10日以内出荷


TGK(東京硝子器械)精密硝子細管 300L 50本
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300 材質一級方ホウ珪酸ガラス
1箱
14,500 税込15,950
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200 リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)200 仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
1本
9,385 税込10,324
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)
温度範囲(℃)-40~200 リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m 最高温度(℃)200 仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き
1本
7,801 税込8,581
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒・落下・破損防止。 特殊2層構造を採用。1層目の優れた柔軟性と粘着力で対象物を連結し、2層目に伸縮を抑えたウレタン樹脂を合わせることで落下防止を実現。 貼るだけ簡単装置で、しかも繰り返し使用可能。 抗菌・防カビで衛生面も安心。(菌やカビの発生源を絶つものではありません。(粘着層のみ))
サイズ(mm)50×100×t2 材質ウレタン樹脂 種別連結ゲルシート
1袋
4,890 税込5,379
7日以内出荷


TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジ 角型
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10 材質シリコン 茶色 使用温度範囲(℃)-60~200
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,900 税込37,290
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8 TGK品番603-87-20-04 品名断熱シリカクロス 常用温度(℃)+1000
1個
22,900 税込25,190
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 100P 100μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)100 連続使用温度(℃)-253~+260 融点(℃)302~310 半透明
1巻
25,900 税込28,490
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)