分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)12.5×45
光路幅(mm)10
材質白板ガラス
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
仕様光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
材質白板ガラス
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
仕様角ベース付
TGK品番0309-15-03-01
角度(°)45×45×90
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
¥37,900
税込¥41,690
102日以内出荷
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
材質テンパックス
材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190mμ遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
05784116、05784125用PE栓
TGK品番814-22-35-20
1セット(100個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
種類五面透明
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
材質合成石英ガラス
耐熱温度(℃)1000
TGK品番247-15-03-11
材質合成石英
寸法(mm)光路長10×光路幅10×高さ45
品名lO×10×45mm PTFEフタ付き
外幅(mm)12.5
1個
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
精度1%以内
材質テンパックス
タイプ二面透明
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
材質合成石英
全面透明も受注生産できます。
TGK品番247-15-03-10
品名10×10×45mm PTFEキャップ付き
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
用途分光光度計用
タイプ二面透明
光路長(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
全面透明も受注生産できます。
TGK品番247-15-03-13
品名10×4×45mmマイクロセル
1個
¥17,300
税込¥19,030
3日以内出荷
TGK品番247-15-11-05
材質合成石英
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
光路長(mm)10
高さ(mm)45
適合PTFE差込栓付
材質合成石英
タイプ全面透明
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
仕様●分光光度計用紫外域:190~2000nm
1個
¥25,900
税込¥28,490
3日以内出荷
タイプ二面透明
種類4個1組
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
材質合成石英
1組
¥37,900
税込¥41,690
3日以内出荷
材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル6
TGK品番725-28-03-17
品番353091
ポアサイズ(μm)3.0
フィルター直径(Φmm)23.4
1個
¥31,700
税込¥34,870
39日以内出荷
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。
プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
組織培養用フラスコ用。回転式ブレードのため、培養容器のすみずみまで届きます。1本ずつパックされていて安全で便利です。
材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル24
TGK品番725-28-03-18
品番353095
ポアサイズ(μm)0.45
フィルター直径(Φmm)6.3
1個
¥23,700
税込¥26,070
10日以内出荷
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番690-28-08-01
質量(g)約210
寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
1ケース(6個)
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。
安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。
シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。
本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。
1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤
適合2サンプル用、ディスポーザブル
外形寸法(mm)24×65×3.0H
材質プラスチック
1箱
¥19,400
税込¥21,340
当日出荷
材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル6
TGK品番725-28-03-16
品番353090
ポアサイズ(μm)0.45
フィルター直径(Φmm)23.4
1個
¥31,700
税込¥34,870
10日以内出荷
カット台、色別でしかも2回はがせるので、長く衛生的に使えます。
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-03
型式DU-5 DUMOXEL
1個
¥8,603
税込¥9,463
3日以内出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-04
型式DU-5/45 DUMOXEL
1個
¥9,257
税込¥10,183
6日以内出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-02
型式DU-2A DUMOXEL
1個
¥7,514
税込¥8,265
当日出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-07
型式DU-SS DUMOXEL
1個
¥7,841
税込¥8,625
当日出荷
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を
ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。
付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、
一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
仕様プラスチックケース入り
長さ(mm)83
幅(mm)5
コンパクトなプラスチック製のスライドケースです。
遮光タイプで10枚のスライドガラスを収納できます。
セルカウンターが収納可能です。
一般のスライドグラス(76×26mm)も勿論収納できます。
色黒
収納枚数(枚)10
1個
¥312
税込¥343
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ