34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
723 税込795
3日以内出荷

1枚
4,356 税込4,792
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスポーザブルシールドと再利用フレーム(PP)により機能性と経済性を両立。 シールドが汚染または破損した場合、簡単に交換できます。 6色のフレーム(ブラック・ホワイト・スカイブルー・グリーン・ピンク・オレンジ)で、使い分けが可能です。 軽量のため、長時間使用が可能です。 シールド(PET)は、防曇加工しています。
内容6色フレーム×各1専用シールド×30枚 質量(g)約7(フレーム+シールド) 規格GS1-128対応
1組
1,740 税込1,914
10日以内出荷

1個
1,139 税込1,253
6日以内出荷

1個
822 税込904
6日以内出荷

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32 仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番941-87-03-13 形状ゴーグル型 質量(g)83 フレーム軟質ビニール 機能くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

TGK(東京硝子器械)すくいざる
フレームの体積が小さいので水が入りづらく出来ています。
金網0.65×10メッシュ 材質18-8(SUS304)
1個
20,100 税込22,110
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14 仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め TGK品番941-87-03-26 形状一眼型 フレーム色ブルー 機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

TGK(東京硝子器械)保護メガネ UL-100HP TBCR
耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。 シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。 隙間のできにくいアイカップ形状。
質量(g)40 フレーム耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレーム レンズ種類:TBCR、レンズ交換可能 色(フレーム)ホワイト 規格JIS規格品 仕様防止機能:テンプルパタパタ防止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×162×55
1個
4,990 税込5,489
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)子供用保護メガネ T99 PCF
小さめサイズの子供用保護メガネです。 防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。 メガネ、マスク併用可能。 フレーム・レンズ・鼻パット一体型。 EN規格品
形態フレーム・レンズ・鼻パット一体型 質量(g)20 テンプル色ライトブルー 規格EN規格品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×40 機能紫外線カット 材質(レンズ)PC防曇レンズ UVカット
1個
1,490 税込1,639
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)セーフティグラス YX-600
フィッティング&機能性を重視したセーフティグラスです。 顔とフレームとの隙間を埋めるガスケットパーツ。 ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可能)。
質量(g)46 紫外線カット99.9%カット 規格ANSI Z87+適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×164×46 材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC 材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)
1個
1,750 税込1,925
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ワイドスタンドルーペ
写真や印刷のチェックに使われているルーペです。 脚部が透明なので視野が明るく、専門的な検査に最適です。
材質(レンズ)PXM光学樹脂 レンズアスフェリカル(非球面)、セラティックハードコーティング
1個
10,200 税込11,220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)保護メガネ 2155PCF
ハーフメタルでフレーム自由自在曲調節 目の疲れにくい、屈折の少ないレンズカーブ 耳あたりが良く、弾力性があり、すべり止め効果のある軟質ラバー性モダン
質量(g)35 色(フレーム)チタニウムグレー タイプフレームレス レンズパノラマビューフェイスアングルレンズPC防曇レンズ(交換可) 仕様ソフト鼻パッド:交換可、マスク:併用型、曲調整可:テンプルフレーム 形状一眼型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×153×47
1個
3,000 税込3,300
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)アイルーペ
時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。 瞼に挟んで使用します。 フレーム部に空気抜きの穴が開けてあり、レンズ内面が曇りにくい仕組みになっています。
質量(g)約4 材質(レンズ)PXM光学樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×25 レンズ径(Φmm)25
1個
3,790 税込4,169
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています 相数2P
1本
21,500 税込23,650
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)保護メガネ RSX-5 VF-P
男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで) 小型、超軽量で、快適なかけごこち 曇りに強いVF puls+コートレンズ使用 防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止 6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
本体寸法(mm)W154×H36×D160 本体質量(g)26 フレームクリアミド(TR-90) 仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR 形状2眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,640 税込2,904
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-202
強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
TGK品番692-63-07-02 型式F-202 温度暴走防止機構なし 仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
1個
90,980 税込100,078
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター Q112F
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。 容量(kW)1.0 TGK品番052-60-01-18 型式Q112F 電圧(V)100 規格寸法 首下長(mm)300 規格寸法 発熱長(mm)180 容量 相数(P)2 石英 管外径(Φmm)35±1
1個
28,900 税込31,790
17日以内出荷

ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-07 品名粘着シール 透明ポリエステル製
1セット(100枚)
17,980 税込19,778
17日以内出荷

ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。
TGK品番996-28-57-01 品名プレート用フタ 透明PS製
1セット(100枚)
29,980 税込32,978
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ワークルーペ
スリムで軽量なメタルフレームとPXMレンズ採用によって楽に長時間作業が可能です。眼鏡をかけていらっしゃる方が眼鏡の上に重ねてお使いになっても違和感や負担を感じさせない軽さと細さです。高倍率単眼用レンズを含むオプション交換レンズ4種類をご用意しています。
仕様2倍レンズ(作業距離約25cm)、2.5倍レンズ(作業距離約18cm)付き。 TGK品番553-75-34-01 型式1644512 品名ワークルーペ 2倍、2.5倍付き
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)プランジャー缶
クリーナーをウェスに素早くかつ安全に塗布します。 ポンプ式のためワンプッシュで、すばやく液体を汲み上げます。手を離すと液体は容器に戻ります。 パン部分にはフレームアレスター(消炎金網)が組み込まれているため、逆火による引火リスクを低減します。 底面積が広く、倒れづらい構造になっています。 スチール製容器は不燃性で、引火性溶剤を入れる容器として適しています。アースをとることにより、帯電防止ができます。
材質スチール
1個
17,700 税込19,470
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596 材質フレーム:軟質ビニール 形状ゴーグル型 機能曇り止め コーティングレンズ外:ハードコート 材質(レンズ)ポリカーボネート UV遮蔽率(%)99.9
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌用耐熱PP袋 50枚入
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05 仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
1袋
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)子供用ゴーグル GL-88AF
小さめサイズの子供用ゴーグルです。 防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。 めがね併用可能。 ANSI規格品
フレームライトグリーン軟質塩ビ 質量(g)50 ライトグリーン アイピースPC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット 規格ANSI規格品 形状ゴーグル型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×69×83 バンド幅(mm)12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド) 機能UVカット、メガネ併用可能
1個
1,480 税込1,628
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フェイスシールド
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート) 各種認証ANSI Z87、EN166
1個
5,900 税込6,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面 機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能 TGK品番941-87-03-29 材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE 寸法(mm)縦200×横340 アンバー 質量(g)280 フレームラチェット式、サイズ調整可 可視光線透過率(%)66 シールドシリンダーカーブ形状
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ゴーグル GL-97W PA・AF
密閉式Wアイピースゴーグル。 アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。 Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127 色(フレーム)濃紺半透明 備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
1個
3,710 税込4,081
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)広視野ルーペ 2倍 100Φ
高品質プラスチックPXM製のバイ・コンベックスレンズ使用。軽量な造りと透明度の高さで長時間使用に適します。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)100 仕様2倍レンズと一体成型の透明フレーム・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(紐付属) TGK品番553-75-31-05 型式2642-100 屈折率(CDpt)3.9
1個
10,593 税込11,652
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)広視野ルーペ 2倍 100×50mm
高品質プラスチックPXM製のバイ・コンベックスレンズ使用。軽量な造りと透明度の高さで長時間使用に適します。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)100×50 仕様2倍レンズと一体成型の透明フレーム・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(紐付属) TGK品番553-75-31-06 型式2642-150 屈折率(CDpt)3.9
1個
11,286 税込12,415
6日以内出荷

JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個
39,500 税込43,450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かけ外しのしやすいストレートテンプル。(つる)ロックカバーがついてフィット感が向上しました。 つるの角度が顔に合わせて調整可能です。(3段階角度調整可能)。 メガネ併用可能。
材質フレーム:ナイロン/エラストマー、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)163×167×H70 タイプオーバーグラス 機能メガネ併用可能
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷

河川などの任意の深さから、採水する時に使用するもので、ガラスびんのフタを開閉する金具と、操作する鎖が付いており、底のおもりを沈めて採水します。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個
30,500 税込33,550
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め 質量(g)30 レンズUVカットレンズ 規格ANSI規格品 タイプオーバーグラスタイプ 包装PPケース個包装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷