カセットタンクに薬剤を満たし、ディスポーザブルの不織布を使う、消毒用モップです。※有機溶剤の使用はできません。タンク内の薬剤を変更する場合は、必ず水洗いしてください。
TGK品番153-25-30-21
摘要320×115mm100枚×2箱
品名専用不織布
1個
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布
色白
サイズフリー
TGK品番000-87-04-01
1袋(100枚)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
ブーツカバーはポリプロピレンと撥水不織布に、ポリエチレンをラミネート加工し、完全防水タイプに仕上げてあります。
サイズフリー
材質撥水性不織布
1箱
¥59,400
税込¥65,340
102日以内出荷
使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。
包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。
JIS規格*★1☆に適合。
規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)
区分A型
通気性、装着感に優れております。
衛生品質管理の必需品、毛髪混入を未然に防ぎます。
ツバも不織布のため安価なタイプです。
サイズフリー
材質不織布
色ホワイト
生地性能通気性
1箱
¥8,514
税込¥9,365
102日以内出荷
帯電加工を施した不織布を使用しており、毛髪・フケ落下を高いレベルで防止します。
頭頂部、耳元は通気性の良い素材を使用しており、装着感に優れています。
材質帯電加工不織布
生地性能通気性/帯電
広げて使用するキャップです。
14g/m2PPスパンボンド不織布を採用。
23インチのため、髪の多い方でも装着することが可能です。
ゴム部は2本仕上げのため、髪の毛をキャップ内にホールドすることが可能です。
GS1-128対応
サイズ23インチ(伸長時)
材質14g/m2PPスパンボンド不織布
体幹前面~腕部は表面にPEコーティングをしているので、シッカリと防護することができます。
背部は通気を考慮し、スパンボンド不織布となっています。
袖口はやわらかいニット素材を採用しています。
襟は簡単なベルクロ後留めとなり、腰は後結びするタイプとなります。
未滅菌。
サイズフリー
前中心丈(cm)約110
身幅(cm)約70
色ブルー
材質PPスパボンド不織布、ポリエチレン
袖丈(cm)約56
仕様表面層:ポリエチレン10g/m2、内面層:不織布目付20g/m2
対象男女兼用
1袋
¥2,690
税込¥2,959
3日以内出荷
4層構造になっており、第1層は細菌類を抑える抗菌加工。第2層は特殊高性能静電フィルターによりホコリおよび花粉をキャッチ。第3層は特殊活性炭素繊維を使用して、臭いをキャッチ。第4層は口当りのよい不織布を使用しています。耳かけ部には、耳が痛くならない、ソフトウーリーゴムを使用しました。またプリーツ形状により口に負担をかけず、顔へのフィット感はバツグンです。
種別簡易マスク
形状プリーツ型
TGK品番601-87-05-14
摘要50枚入り
品名キャッチマスク
入数(枚)50
1個(50枚)
¥11,400
税込¥12,540
3日以内出荷
表面材にリントの出にくい不織布を採用したクリーンエリア用マスクです。
超極細繊維フィルターが、細かい粉塵や飛沫を強力に捕集します。
吸気抵抗が低く、着用時の息苦しさが抑制されています。
マスク上部の樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減し、装着感が高まります。
部材に金属類をいっさい使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
自己発塵の少ないフィルム状のゴムを採用しています。
用途クリーンエリア用
吸気抵抗(Pa)3.3
フィルターエコノミー
機能金属フリー
対象粉塵・飛沫
捕集効率(%)87.3
1箱(50枚)
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
表面材にリントの出にくい不織布を採用したクリーンエリア用マスクです。
超極細繊維フィルターが、細かい粉塵や飛沫を強力に捕集します。
吸気抵抗が低く、着用時の息苦しさが抑制されています。
マスク上部の樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減し、装着感が高まります。
部材に金属類をいっさい使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
自己発塵の少ないフィルム状のゴムを採用しています。
用途クリーンエリア用
吸気抵抗(Pa)3.3
フィルターエコノミー
機能金属フリー
対象粉塵・飛沫
捕集効率(%)87.3
1箱(50枚)
¥1,490
税込¥1,639
3日以内出荷
摩擦に強くフィルムよりも強い4層構造不織布を基本素材として使用しています。
過酷な条件の作業現場においても、素材性能を維持し、防護性を確保します。 素材だけでなくファスナー部も完全焼却可能です。焼却しても本体から有害物質は一切排出されず、化学変化を起こす物質も含まれておりませんので、使用後も安全に処分していただけます。
縫製段階で帯電防止加工済みですので、適切なアースが行なわれていれば、電
荷からも安全が保たれます。
NP308は左胸・右腰にポケット付タイプです。
JIST 8115 タイプ5・6適合品
シリーズピュアプロテクター N300シリーズ
目付(g/m2)56
厚さ(mm)0.36
引張強度(N)タテ120/ヨコ60、タテ61/ヨコ51.4
耐水性(mm)1020
透湿度(g/m2・h)460
JIS規格JIS T 8115 (タイプ 5・6)適合品
色(本体)ホワイト
高バリア性、高強度、高通気性を実現する素材、SMSで作られており、着け心地の良い柔らかなニットの袖口が付いています。
格段に蒸れにくく長時間の装着にも最適です。
寸法(cm)45
素材SMS不織布
廉価で使い捨てOK。
着衣の上から着用できるタップリサイズです。
材質不織布
仕様前スナップボタン留め、手首ゴム
色白
対象男女兼用
高機能3層構造で細菌飛沫・花粉・風邪対策に優れたマスク。
病院、薬局等の医療現場での採用実績あり。
樹脂製ノーズピース、キャザー構造により顔面にぴったりフィット。
バクテリア捕集効率99.2%。
用途病院・歯科・医療機関、各種研究所、食品工場、花粉予防
材質不織布、ポリプロピレン、特殊高性能帯電フィルター
タイプ帯電フィルター使用
対象細菌飛沫・花粉・風邪
細菌ろ過効率(BFE)99.20%
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(50枚)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
関連キーワード