「ガラス 器」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,780 税込23,958
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
73,260 税込80,586
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40 フィルター直径(Φmm)25 足外径(Φmm)7 外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125 材質ガラス 容量(mL)40 全高(mm)125
1個
6,435 税込7,079
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20 フィルター直径(Φmm)20 足外径(Φmm)6 外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100 材質ガラス 容量(mL)20 全高(mm)100
1個
6,435 税込7,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140 フィルター直径(Φmm)65 足外径(Φmm)12 外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185 材質ガラス 全高(mm)185
1個
9,702 税込10,672
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)60 フィルター直径(Φmm)40 足外径(Φmm)9 外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150 材質ガラス 全高(mm)150
1個
5,782 税込6,360
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)1200 フィルター直径(Φmm)130 足外径(Φmm)22 外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370 材質ガラス 全高(mm)370
1個
57,123 税込62,835
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750 フィルター直径(Φmm)110 足外径(Φmm)18 外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305 材質ガラス 全高(mm)305
1個
26,334 税込28,967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)450 フィルター直径(Φmm)90 足外径(Φmm)16 外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230 材質ガラス 全高(mm)230
1個
16,434 税込18,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30 フィルター直径(Φmm)30 足外径(Φmm)8 外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125 材質ガラス 全高(mm)125
1個
4,851 税込5,336
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)55 フィルター直径(Φmm)40 外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70 材質ガラス 全高(mm)70 足外径(Φmm)33
1個
4,792 税込5,271
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)30 フィルター直径(Φmm)30 外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62 材質ガラス 全高(mm)62 足外径(Φmm)28
1個
4,099 税込4,509
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。 最大外径(mm)30 ろ過板直径(Φmm)30 共通29/17 スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。 板直径(Φmm)30
1個
6,732 税込7,405
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ガス検知器
ワンタッチでセンサ交換ができる。ハンディタイプのガス検知器。 1.8インチTFTカラー液晶。 ユーザー設定可能なアラーム。設定値を超えると音・バイブ・LEDで警告。 電源はリチウム電池。USBでの充電が可能。 検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ。
外形寸法(mm)W50×D25×H135(突起部除く) 質量(g)約230 ディスプレイ1.8インチTFTカラー液晶 プローブ長(mm)245 電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続的10時間作動検知なしの状態において)
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番692-60-93-11 使用温度範囲(℃)~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112 制御出力15A
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)センサープローブ MFA-SP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×65×14
1個
17,900 税込19,690
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-707
型式TCE-707 TGK品番919-72-06-11 タイプ表面温度用 測定範囲(℃)熱電対K-50~+400 寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 共通蛇管冷却器
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
14,652 税込16,117
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英蛇管冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
117,800 税込129,580
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-704
型式TCE-704 TGK品番919-72-06-13 タイプ中心温度用 測定範囲(℃)熱電対K-50~+400 寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
1個
6,990 税込7,689
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)温度センサーTCE-705
型式TCE-705 TGK品番919-72-06-12 タイプ空調用 測定範囲(℃)熱電対K-50~+400 寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
1個
7,490 税込8,239
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)温度センサーTCE-709
測定範囲(℃)熱電対K-50~+400 TGK品番919-72-06-10 型式TCE-709 タイプ一体型 寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
1個
5,490 税込6,039
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)温度センサーTCR-701
測定範囲(℃)PT100-50~+400 TGK品番919-72-06-09 型式TCR-701 タイプ高精度用 寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)温度センサーTHD-700P
型式THD-700P TGK品番919-72-06-14 タイプ温湿度用 測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100% 寸法(Φ×mm)20Φ×184L
1個
36,500 税込40,150
6日以内出荷

1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

TGK品番116-70-23-13 型式RTH-1210 基本仕様センサー用延長ケーブル(3m非耐水)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。
TGK品番116-70-24-14 型式RTH-3010 摘要RTW-10用 品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
1個
3,790 税込4,169
7日以内出荷


1台
38,900 税込42,790
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般測定用センサー 仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売) TGK品番359-70-23-05 型式MC-K7101 スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース 使用温度(℃)-100~+700 形状(mm)3.2Φ×250
1個
14,300 税込15,730
6日以内出荷

用途静止表面用(中温) 仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売) TGK品番359-70-23-09 型式MC-K7301 スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース 使用温度(℃)0~+600 形状(mm)25Φ×185
1個
20,100 税込22,110
6日以内出荷

用途アスファルト用(取手樹脂) TGK品番359-70-23-08 型式MC-K7106 使用温度(℃)0~+300 形状(mm)5.0Φ×250
1個
17,700 税込19,470
6日以内出荷


用途標準センサー 仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売) TGK品番359-70-23-04 型式MC-K7100 スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース 使用温度(℃)-100~+300 形状(mm)2.3Φ×150
1個
11,300 税込12,430
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターユニット受器
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
1セット(12個)ほか
13,127 税込14,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)UNFシリンジ
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
1本
21,000 税込23,100
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ワイヤーストリッパー
オプチカル・コンパレータ検査により保障されたストリッピング・ワイヤー・ストリップ範囲(AWG)
仕様7E…30、28、26、24、22・6E…26、24、22、20、18、16・5E…20、18、16、14、12、10
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)8100用シリンジ
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 滅菌なし
1箱(50本)ほか
15,840 税込17,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)