仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式
TGK品番454-50-75-01
材質ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)130
針長(mm)36.9
針径(Φmm)0.9(針中央部)
アズワン品番2-013-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。
ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)70以上(横方向)
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。
チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。
チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。
セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。
チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切替可能
モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15
安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ
外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)
質量(kg)約3.1
電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz
仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
1台
¥78,900
税込¥86,790
3日以内出荷
最も手軽な卓上型ポリシーラー。
卓上式のコンパクトシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
タイプカッターなし
最も手軽な卓上型ポリシーラー。
卓上式のコンパクトシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
タイプカッター付き(ナイフカット式)
静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。
ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。
色黒
材質ポリプロピレン(導電性)
仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
温度範囲(℃)-40~85
使用場所屋内
最も手軽な卓上型ポリシーラー
卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
PC-200およびPC-300は、シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
滅菌バック用シーラーは、圧着レバーなどの樹脂製品に耐薬品性の高い樹脂を採用し、消毒液(アルカリ性)などの薬品に対する耐久性を向上させました。柔軟性の高い組紐ヒーターを採用し、ガゼットタイプの滅菌バッグも確実にしーるができ、また、ヒーターの耐久性も向上しました。
厚手ガゼット袋用シーラーは手軽なハンドル操作で約100kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、ラミネート袋に対応します
関連キーワード