Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
仕様吸引口外径:8Φmmコックなし
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A
材質(フタ)SUS304
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別三角フラスコ
優れた機能性により簡単に挿入でき、指を傷つけることはありません。
綿栓の素材として最適な青梅綿を特殊成型していますので、培養・育成の効果に優れています。
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
容量(mL)200
TGK品番0323-05-84-24
規格13-K
胴径(Φmm)×高さH(mm)58×115
1箱(90本)
¥11,048
税込¥12,153
22日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。
気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
耐用温度は-60~+200℃です。
材質シリコン
容量(mL)30
目盛(mL)0.1
精度(mL)±0.15
外径×高さH(Φmm×mm)15×295
栓共通12/10
全長(mm)約305
1本
¥2,772
税込¥3,049
3日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.25
摺合せ栓 共通:15/25
外径(Φmm)20
高さ(mm)200
色透明
全長(mm)212
1箱
¥24,750
税込¥27,225
3日以内出荷
材質並ガラス
仕様中栓付き・パッキンなし
仕様FG/FGS-25用シリコン栓
TGK品番0000-43-01-21
穴径(Φmm)約10.2
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
容量(mL)100
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.6
摺合せ栓 共通:24/25
外径(Φmm)30
高さ(mm)250
色茶褐色
1箱
¥49,995
税込¥54,995
13日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ