「ガラス 棒」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
396 税込436
3日以内出荷

1本
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
17,300 税込19,030
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
416 税込458
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
6,890 税込7,579
3日以内出荷


1本
20,600 税込22,660
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
22,000 税込24,200
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm)12 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)コンラージ棒 PX 10本入
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155 材質硬質硝子 外径(Φmm)4(硝子棒)
1袋
2,831 税込3,114
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)攪拌子取出棒 TF製 370mm
攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
TGK品番678-17-65-01
1個
4,130 税込4,543
3日以内出荷

1本
1,010 税込1,111
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

10本ずつ袋に入っています。 培養面にフィットしやすいよう柄部分に角度をつけてあります。
全長(mm)約130 滅菌電子線滅菌済 材質ポリスチレン(PS)
1袋
19,900 税込21,890
3日以内出荷

流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
適合NGTV-6,8,10,12用 セット内容PTFE 芯棒、FFKM Oリング、PTFE被覆FKM Oリング、PTFE Oリング×1、ハンドル 材質Oリング A:PTFE、Oリング B:FFKM(黒)、Oリング V:FKM+PTFE(紺)、芯棒S:PTFE
1組
6,330 税込6,963
10日以内出荷

仕様摘要GTV-8、10、12用 TGK品番0000-09-71-31 セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル 型式GTV-14S
1セット
6,110 税込6,721
22日以内出荷

1個
1,099 税込1,209
3日以内出荷





先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316 シャフト径(Φmm)8
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
1,980 税込2,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)
8,108 税込8,919
3日以内出荷

モータードライブが可能なようにステンレス製の長い支持棒がついており、脳のようなやわらかな組織のホモジナイズに適します。・オートクレーブ可能。
1組
36,900 税込40,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
1箱
6,290 税込6,919
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。 モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。 オートクレーブ可能。
1ケース(2組)
73,900 税込81,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。 長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。 外部出力コンセント7A付きです。 オイルバスの高温撹拌に使用できます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個 TGK品番692-63-08-52 質量(kg)5 外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く) 電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き) モーターインダクションフィードバック制御 プレート寸法(Φmm)164
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFE二方バルブ圧入型
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
1個
23,700 税込26,070
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)GDMムッフ アルミ合金
支柱に対し枠棒を直角に取付けられます。
材質アルミ合金 仕様摘要8~18Φmm TGK品番0437-55-07-03
1個
2,376 税込2,614
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
1個
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)C型ムッフ スチール製
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質スチール TGK品番561-55-17-52 摘要外径13Φmm
1個
699 税込769
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ループ SUS製 細棒柄 100本
柄が丸棒状のため、缶(425-02-19-51,-52)に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに取り出せます。 柄が丸棒状であるため方向性がなく、どなたでも対応できます。
種類ループ(ステンレス製) 材質ステンレス
1袋
67,900 税込74,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 穴径(Φmm)19.5
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)C型ムッフ SUS304製
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質SUS304 TGK品番561-55-17-53 摘要外径13Φmm
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
36,234 税込39,857
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ふしぎテープSP CRSP18W-50
テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。 重合わせた部分を押付けるだけで接着します。 接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。 再使用が可能です。 テープの表面に字が書けます。 ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。
用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね 適合テープのみ 材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂 テープ厚さ(mm)0.04 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 適合テープ芯内径(Φmm)75 質量(g/個)約30
1個
679 税込747
3日以内出荷

材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可 容量(mL)1.5 種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本 滅菌EOG滅菌 入数50組 オートクレーブの可否不可
1箱
8,090 税込8,899
3日以内出荷

ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1個
6,158 税込6,774
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 強磁力スターラー
オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400 モーターインダクションフィードバック制御 撹拌容量(L)0.05~3 外形寸法(mm)154×181(230)×123H 付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個 TGK品番692-63-07-31 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付) 磁力5500G(希土類ネオジウム) プレート寸法(Φmm)128
1台
特価
85,980 税込94,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)