「ガラス 漏斗」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
PP製の分液ロートです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム
付属品TFプラグ
仕様平栓
仕様平栓
付属品TFプラグ
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
Fineのガラス太足ロートです。
仕様平衡型ニードルバルブ付き
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC
仕様平衡型ニードルバルブ付き
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
材質ポリエチレン(PE)
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
TGK品番0000-09-58-35
全長(mm)230
容量(mL)300
栓(共通)24/30
胴径(Φmm)70
下部摺合24/40
1個
¥71,800
税込¥78,980
24日以内出荷
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類回転式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
材質ガラス
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。
少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き下部摺合せ付き
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途ドラム缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)50
アルミニウム製のロートです。
材質アルミニウム
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。
足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。
内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304
持ち手長さ60mm
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304
TGK品番0419-32-11-10
品番90
高さ(mm)72
足径(Φmm)11
内径(mm)87
1個
¥1,742
税込¥1,916
6日以内出荷
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途石油缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)28
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せ付き
関連キーワード
1
2
3
次へ