工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
材質アルミ純度97%
こんなお得な商品も!
試験管立
モノタロウ
¥409
税込¥450
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)19.5
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55
仕様オートクレーブ可能
材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
幅(mm)56.8
穴径(Φmm)19.5
全高(mm)100
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
仕様吸引口外径:8Φmmコックなし
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
TGK品番922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50
仕様ポリ栓付き
材質本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)1.0
目盛なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
測定範囲(mg/L)0.04-10
TGK品番169-80-03-71
使用検知管名19LA アルシン
許容濃度(mg/L)0.01(J)
目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5
有効期限(年)2
吸引回数(n)1、3、(5)、10
対象ガスアルシン
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き
TGK品番0988-04-50-73
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
ねじ寸法410-33
1本
¥8,810
税込¥9,691
3日以内出荷
容量(mL)10
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-58
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105
目盛(mL)0.2
ねじ寸法415-15
目盛精度(±mL)0.2
1本
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
容量(mL)100
仕様ネジ・キャップ付き
TGK品番0988-04-50-93
色茶褐色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
ねじ寸法430-33
1本
¥10,340
税込¥11,374
3日以内出荷
仕様ネジ、キャップ付き
色茶褐色
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-75
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
目盛(mL)2
ねじ寸法430-33
目盛精度(±mL)2
1本
¥9,890
税込¥10,879
3日以内出荷
材質ステンレスワイヤー(SS)
棚高さ(mm)55
吸引口外径(Φmm)8±0.5
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8±0.5
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ