ステンレス温調付フランジヒーターTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m電圧(V)200 三相仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)ヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5