「ガラス 箱」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.16~0.19
収納枚数(枚)200
サイズ(mm)25×75
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1
カセットタンクに薬剤を満たし、ディスポーザブルの不織布を使う、消毒用モップです。※有機溶剤の使用はできません。タンク内の薬剤を変更する場合は、必ず水洗いしてください。
TGK品番153-25-30-21
摘要320×115mm100枚×2箱
品名専用不織布
1個
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
X線異物検知機・金属検知機対応。
金属検知器設置ラインにも対応。
ブルーフィルムで目視でも検知。
シリコーン粘着剤使用で水に強く、指にフィット。
サイズ(mm)19×72
1組
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
種類AC/DC
適合ACアダプター付き
タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
1台
¥137,300
税込¥151,030
5日以内出荷
通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。
アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。
黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット
適合ACアダプター付き
1台
¥132,660
税込¥145,926
5日以内出荷
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色黒(本体)
タイプ遮光
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)1.3
ウェル径(mm)14~15
深さ(mm)0.6
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。
ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。
空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:ラックのみ
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色本体:クリア、キャップ:青クリア
紫外線遮断率(%)99.97
寸法(mm)76×26
仕様●フロスト幅(mm):15×26
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300
材質一級方ホウ珪酸ガラス
容量(mL)200
TGK品番0323-05-84-24
規格13-K
胴径(Φmm)×高さH(mm)58×115
1箱(90本)
¥11,048
税込¥12,153
22日以内出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
ウェル間のコンタミを防止します。
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2
色黒
本体寸法(mm)26×76
仕様●フロスト面積(mm):26×15
平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。
パススライドプリンタESPOにも最適です。
筆記性が抜群で耐溶剤性にすぐれています。
寸法:76×26mm
厚さ(mm)0.9-1.2
本体寸法(mm)76×26
仕様●フロスト幅(mm):15×26
溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。
ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。
空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:20本入
脱脂洗浄済み製品です。
厚さ(mm)1.2~1.5
寸法(mm)76×26
材質並ガラス
仕様中栓付き・パッキンなし
蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
加工度、強度、清浄度を高め、自発傾向が少なく、透過率も優れております。
厚さ(mm)1.0~1.2
本体寸法(mm)76×26
1箱
¥4,257
税込¥4,683
5日以内出荷
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
タイプスタンダード
材質ポリエチレン
全長(cm)29
色半透明
厚さ(mm)0.036
入数(枚)100
LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズL
TGK品番000-23-75-04
材質LLDPE
長さ(mm)300
厚さ(mm)t0.02±0.005
全長(mm)305±5
入数(枚)100
手のひらまわり(cm)278±5
質量(g/枚)1.75±0
1箱(100枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズM
TGK品番000-23-75-03
材質LLDPE
長さ(mm)280
入数(枚)100
1箱(100枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
規格No.6
容量(mL)55
胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74
1箱
¥16,216
税込¥17,838
欠品中
箱入りです
本体寸法(mm)98×166
寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87
材質PE
容量(L)1
1箱
¥17,523
税込¥19,275
5日以内出荷
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
全長(cm)約29
材質ポリエチレン
色半透明
入数(枚)100
仕様ケース入数:200個
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000
タイプPE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ